LiT by Cardi Heitin mallisto laajeni 190W Asymmetrisen optiikan valonheittimellä
Heitin 190W ASY IP65 19000lm valonheitin on saapunut Soneparin valikoimaan ja se on heti saatavilla suoraan varastosta.
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä.
Saneerauskohteiden valaisin
Valaisimesta löytyy kaksi pituutta, joista kummastakin kaksi eri tehoa ja neljä optiikkavaihtoehtoa ja se on aina läpijohdotettu. Valaisin onkin erinomainen valinta eritysesti saneerauskohteisiin. Saatavilla valkoisena sekä Sport-versiona, joka täyttää VDE 90710 pallotestin vaatimukset.
Asennuskohteet
Tage sopii esimerkiksi tuotantotiloihin, varastoihin ja myymälöihin.
Suositellut asennuskorkeudet
Saatavilla myös liitosjohdoilla / pikaliittimillä sekä langattomalla Casambi-ohjauksella.
Snro | V | Nimi |
4306703 | * | Tage L130 7000lm 840 WB90 |
4306704 | Tage L130 7000lm 840 MB60 | |
4306705 | Tage L130 7000lm 840 WB90 DA | |
4306706 | Tage L130 7000lm 840 MB60 DA | |
4306707 | Tage L130 12000lm 840 WB90 | |
4306708 | Tage L130 12000lm 840 MB60 | |
4306709 | Tage L130 12000lm 840 WB90 DA | |
4306710 | Tage L130 12000lm 840 MB60 DA | |
4309216 | * | Tage L160 9500lm 840 WB90 |
4309217 | * | Tage L160 9500lm 840 MB60 |
4309218 | Tage L160 9500lm 840 NB30 | |
4309228 | * | Tage L160 9500lm 840 WB90 DALI |
4309229 | Tage L160 9500lm 840 MB60 DALI | |
4309234 | Tage L160 15000lm 840 WB90 | |
4309235 | * | Tage L160 15000lm 840 MB60 |
4309236 | Tage L160 15000lm 840 NB30 | |
4309238 | Tage L160 15000lm 840 WB90 DALI | |
4309240 | Tage L160 15000lm 840 MB60 DALI | |
4309247 | Tage L160 9500lm 840 WB90 DALI VALK | |
4309248 | Tage L160 9500lm 840 MB60 DALI VALK | |
4309246 | TageSport L160 9500lm 840 WB90 | |
4309242 | TageSport L160 15000lm 840 WB90 | |
4309245 | TageSport L160 15000lm 840 MB60 DALI |
*SLO:n varastoimat tuotteet
Heitin 190W ASY IP65 19000lm valonheitin on saapunut Soneparin valikoimaan ja se on heti saatavilla suoraan varastosta.
LED-valaisinten kehitys on nopeaa. Moderni tekniikka ja kestävät komponentit ovat pidentäneet LED-valaisinten elinikää huomattavasti. Enston valikoimassa on kattavasti kestäviä pitkän elinkaaren valaisimia, jotka tunnistat uudesta 100 000 h -symbolista.
Syksy on saapumassa ja päivien lyhetessä on tärkeää varmistaa, että ympäristömme pysyy turvallisena ja valaistuna. Tutustu Soneparin katuvalaisinratkaisuihin, jotka yhdessä Ounevan tolppaliittimien ja pylväskalustesarjojen kanssa tarjoavat kustannustehokkaan ja luotettavan tavan toteuttaa katuvalaistusprojektit. [su_button url="https://slo.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=19571445&inline=false&ticket=b185a39c24a8a95cc2234a973f32b002&type=original" target="blank" style="flat" background="#009EE3" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Tutustu Soneparin Katuvalaisimet pylväät ja jalustat -katalogiin[/su_button] Soneparin katuvalaisinratkaisut Valaistus tehoa ja energiaa säästäen: Sonepar tarjoaa laajan valikoiman energiatehokkaita LED-katuvalaisimia, jotka vähentävät energiankulutusta ja alentavat ylläpitokustannuksia pitkällä aikavälillä. Pitkäikäiset ratkaisut: Soneparin katuvalaisin portfolioon on valittu tuotteita, jotka ovat suunniteltu kestämään vaativia sääolosuhteita ja ylläpitämään valotehoa vuosien ajan. Tämä tarkoittaa vähemmän huoltoa ja pidempiä huoltovälejä. Vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin: Valaisimille löytyy laaja valikoima pylväitä varsia ja telineitä, joilla vaativammatkin asennukset saadaan toteutettua. Helppo asennettavuus lisäpalveluilla: Sen sijaan, että asentajasi nykertävät hankalissa olosuhteissa kytkentöjä valaisin toisensa perään, voit käyttää Soneparin esiasentamia ja koestamia valaisimia. Saat asennusvalmiita kokonaisuuksia selkeillä pakettimerkinnöillä suoraan työmaallesi projektin etenemisen tahtiin. Ounevan tolppaliittimet ja pylväskalustesarjat Tehokas asennus ja ylläpito: Ounevan tolppaliittimet ja pylväskalustesarjat on suunniteltu helpottamaan asennusprosessia ja mahdollistamaan nopean ylläpidon ja huollon tarvittaessa. Liittimet ovat kustannustehokas ja tilaa säästävä ratkaisu ahtaissakin kytkentätiloissa Monipuoliset vaihtoehdot: Valitse erilaisista tolppamalleista ja pylväskalustesarjoista tarpeisiisi sopiva vaihtoehto. Saatavilla on eri kokoja ja materiaaleja, jotka soveltuvat erilaisiin ympäristöihin. Ota yhteyttä omaan Sonepar-edustaan ja kysy lisää katuvalaistusratkaisuistamme. Tulemme mielellämme kertomaan, miten voimme auttaa parantamaan valaistusta syksyn pimetessä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 1914330 Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja 5×50 6A 1914373 Haaroitusliitin – Haaroitusliitinsetti 3x 2×50 mm², 1x 3×50 mm² 1914374 Haaroitusliitin – Haaroitusliitinsetti 6A 1914375 Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja johtimella 1914273 VC02-0069, 10A sulakepesällä – Pylväskalustesarja 10A 1914292 Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja 4×50 6A 5201776 Pylväskalustesarjan maadoitusjohdin (16 mm² +PK16-6H) [/su_table] Tolppaliittimet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 1914284 Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 Har Haaroitusliitin 1914285 Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 Sin Haaroitusliitin 1914286 Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 KeVi Haaroitusliitin 1914331 Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 Har Haaroitusliitin 1914332 Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 Sin Haaroitusliitin 1914333 Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 KeVi Haaroitusliitin 1914200 Al 4×50 / Cu 4×35 Harmaa Haaroitusliitin 1914201 Al 6×50 / Cu 6×35 Harmaa Haaroitusliitin 1914202 Al 4×50 / Cu 4×35+3×2,5 Harmaa Haaroitusliitin 1914203 Al 6×50 / Cu 6×35+3×2,5 Harmaa Haaroitusliitin 1914204 Al 4×50 / Cu 4×35 Sininen Haaroitusliitin 1914205 Al 6×50 / Cu 6×35 Sininen Haaroitusliitin 1914206 Al4x50/Cu4x35+3×2,5 Sininen Haaroitusliitin 1914207 Al6x50/Cu6x35+3×2,5 Sininen Haaroitusliitin 1914227 Al 4×50 / Cu 4×35 KeVi Haaroitusliitin 1914228 Al 6×50 / Cu 6×35 KeVi Haaroitusliitin 1914229 Al 4×50/Cu 4×35+3×2,5 KeVi Haaroitusliitin [/su_table] Teksti: Sonepar Suomi Oy