Onko sinun polttolaitoksen päästöt säädösrajoissa?
Suuria polttolaitoksia (LCP) koskevat BAT-päätelmät julkaistiin 17.8.2017 EU:n virallisessa lehdessä
SITECO Highbay 42 on käytännöllinen, leveällä valonjaolla (90°) varustettu syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin. Kahdessa runkokoossa saatava valaisin on ideaali 1:1 korvaaja perinteisille 250 W HQI / 400 W HQL -valonlähteille ja erittäin kestävänä (IP65, IK08) se pärjää erinomaisesti haastavissakin ympäristöissä. Hyvä energiatehokkuus, 160 lm/W, edesauttaa energia- ja kustannussäästöissä.
Monipuolinen Highbay 42 soveltuu 6-15 m asennuskorkeuksille, mm. tuotantotiloihin, varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä messu -ja näyttelyhalleihin. 1 pisteen asennus turvaa valaisimen nopean ja helpon käsittelyn. Joustavuutta lisää Multi-lumen -toiminnallisuus: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä. Lisävarusteena saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) estävät tehokkaasti häikäisyä.
Erittäin tehokas multi-lumen -toiminnallisuuden ansiosta valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä. Syväsäteilijä soveltuu haastaviinkiin olosuhteisiin hyvän iskunkestävyyden (IK08) ja tiiveysluokituksen (IP65) ansiosta.
Se on täydellinen korvaaja perinteisille valonlähteille maksimaalisella energiansäästöllä. Valaisimen monipuolisuutta lisäävät lisävarusteina saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) sekä kiinnityssangat.
Tekniset tiedot:
* multi-lumen: säädettävissä manuaalisesti ennen asennusta DIP-kytkimen avulla.
Valitse tarvittava valoteho yksinkertaisella DIP-kytkimellä. **
** Vain multi-lumen versioissa
Lataa esite
Sähkönumero | Highbay 42 |
4316851 | 12,800 lm Ø 275 mm ON / OFF |
4316852 | 19,200 lm Ø 275 mm ON / OFF |
4316853 | 10,000 – 28,000 lm* Ø 305 mm ON / OFF |
Sähkönumero | Highbay 42 lisävarusteet |
4316856 | kiinnityssanka |
4316854 | heijastinkupu |
4316855 | heijastinkupu, alumiini |
Lisätietoja Sitecon sivuilla »
Teksti ja kuvat: Siteco
Suuria polttolaitoksia (LCP) koskevat BAT-päätelmät julkaistiin 17.8.2017 EU:n virallisessa lehdessä
Kiinteistöautomaation mitta- ja säätölaitteiden merkitys rakennusten energiatehokkuudelle ja käyttömukavuudelle kasvaa jatkuvasti uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa.
Suomenkielinen astronominen kytkinkello esimerkiksi valaistuksen ohjaukseen.