Mekan yleiskäyttöiset, uudet ja kompaktit johtokanavat Instal® 100 ja 130
Instal® 100 ja 130 mallit tarjoavat nyt markkinoiden monipuolisimmat asennusmahdollisuudet ja eniten yhteensopivia kanavakalusteita.
Vaativissa olosuhteissa on syytä varmistaa, että ympäristö ei vahingoita järjestelmän kriittisiä osia. Tämä voidaan varmistaa suojaamalla tuotteisto suojaletkuilla suunnittelijan asettamin reunaehdoin sekä ammattimaisella asennuksella. Myös suojaletkuja ja -ratkaisuja on erilaisia vaihteleviin teollisiin tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea suojaletkun valintaan vaikuttavaa asiaa.
Käyttökohteita on lukematon määrä
Projektikohteita ovat esimerkiksi teräs-, kemian-, puolustus- ja elintarviketeollisuus sekä koneenrakentajat. Myös paljon puhuttu tehdassalien automaatio ja IoT vaativat suojauksen herkkien instrumentointien osalta tiedonsiirron varmistamiseksi.
SLO:n kautta hankittua teollisuustuotteistoa voidaan käyttää erittäin vaativissakin olosuhteissa mm. UV-suojauksen, mekaanisen rasituksen sekä kosteuden ja paineen estämiseksi. Oikein valitut ratkaisut varmistavat toiminnallisuuden sekä pitkäaikaisen käyttöiän niin kotimaisissa olosuhteissa kuin vientiteollisuuden kohteissa.
SLO:n verkkokaupan valikoimasta löytyvät myös vientiteollisuuden tarpeisiin vaadittavat hyväksynnät kuten UL ja CSA.
Valmistusmateriaalina metalli, muovi tai niiden yhdistelmä
Suojaputket voidaan jakaa yleisesti taipuisiin metallisiin tai kestomuovisiin järjestelmiin. Myös näiden yhdistely on mahdollista extruusion kautta valmistuksen aikana. Galvanoitu teräsletku eristetään tuolloin erikoisvalmisteisella PVC-päällysteellä, jolloin saavutetaan myös suoja jyrsijöitä vastaan. Antistaattisella pinnoitteella puolestaan saadaan pintavirtausta pienennettyä, jolloin pintapurkausten osuus ja kipinöinti vähenevät.
SLO:n toimittajilta löytyy erittäin kattavat suojaletkujen kemikaalitestaustaulukot. Näiden avulla on helppo arvioida suojaputkien kestävyysvaatimuksia.
Käyttölämpötilaskaala voi olla -260:sta +600:n asteeseen
Riippuen rakenteesta ja materiaaleista, voidaan päästä käyttölämpötila-alueelle, joka alkaa -260 °:sta ja skaalautuu ylös aina +600°:n. Käyttölämpötila-alue on tarpeen selvittää oikean suojaputken valitsemiseksi. Useimmille käyttäjille lämpötilavaihtelu välillä -45°ja +105° on jo riittävä, mikäli mekaaniset ja kemialliset vaatimukset täyttyvät.
Varmista luotettava liitäntä käyttämällä yhteensopivaa tuotteistoa
Atex-tuotteistossa liitoskohta, jolla suojaletku integroidaan piiriin, on kriittinen. Liitoskohdan ja suojaletkun toimivuuden kannalta on tärkeää käyttää saman valmistajan tuotteistoa. Näin vältetään yhteensopimattomuus ja samalla varmistetaan toimittajan tuotetuki. Liitoskohta kannattaa aina tehdä noudattaen valmistajan ohjeita ja työmenetelmiä.
SLO:n varastovalikoimasta löytyy hyväksytyt liitoskomponentit ja ratkaisut, kuten messinkiniklauksella pintakäsitellyt ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit.
Asennuskohteen liitos- ja kosketuspintojen ollessa eristämättömiä, niklattuja tai sinkittyjä tulisi huomioida mahdollisten sähkökemiallistenparien muodostuminen. Hapettumis- ja pelkistymisilmiöt voivat tulla ongelmaksi, mikäli ulkoiset pintamateriaalit ja ympäristö pitävät toisistaan liialtikin.
Etsi lisätietoa SLO:n verkkokaupasta
Ajantasaisia toimittajiemme kuvastoja löydät SLO:n verkkosivuilta ». Asiantunteva teollisuusmyyntimme auttaa myös valinnoissa.
Instal® 100 ja 130 mallit tarjoavat nyt markkinoiden monipuolisimmat asennusmahdollisuudet ja eniten yhteensopivia kanavakalusteita.
Kaapelisuojaputkien värikoodauksen avulla on helppo valita tarpeeseen sopiva suojaputki. Keltainen on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, kun punainen ja harmaa taas televerkon rakentamiseen. Vihreä kaapelisuojaputki on puolestaan liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. TUPLA-kaapelisuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä: Punaisesta tai punaisesta raidasta tunnistaa SN16/A tuotteet ja sinisestä raidasta tunnistaa SN8/B tuotteet. Tupla-kaapelisuojaputki on osa Pipelife PE-kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PE-tuplakaarien kanssa. Putki toimitetaan 6 m saloissa kynsimuhvilla tiiviste pistopäähän asennettuna. TUPLA-kaapelisuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelisuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin. Teksti ja kuvat: Pipelife Oy
TE Connectivityn silikonisilla päätetuppiloilla suojaat kaapelipäät kosteudelta kuljetuksen tai varastoinnin aikana