Oiltanking Finlandin arki on räjähdysherkkää
Turvallinen toiminta varmistetaan ABB:n räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottoreilla
Keskeytyksetön virransyöttö on erittäin tärkeää kriittisillä aloilla, kuten sairaaloissa, konesaleissa, myymälöissä ja lennonjohdossa.
UPS-laitteilla saadaan varmistettua helposti ja tehokkaasti toiminnan kannalta kriittisten sähkökuormien toiminta. Säännöllisellä huoltovälillä varmistetaan laitteiden hyvä elinkaari jopa 20 vuoteen asti. UTUlla on laaja valikoima erilaisia UPS-laitteistoja sekä pitkä kokemus tehonsyöttöjärjestelmien huolto-, kunnossapito- ja asennustoiminnoista.
Uuden sukupolven Socomec Masterys BC+ -tuotesarja on kustannustehokas ratkaisu täyttämään julkisen sektorin, kauppojen ja kevyen teollisuuden UPS-tarpeet. Innovatiivisen kehitystyön tuloksena on otettu huomioon mm. tuotteiden valinnan helppous, koko, teho ja asennus. Tuloksena on helppokäyttöinen ja tehokas tuotesarja kaikkiin vaativiinkin käyttötarkoituksiin. Masterys BC+-tuotesarja löytyy kokoluokissa 10-160 kVA, 230/400 ja 400/400 VAC-mallit.
Masterys BC+ -tuotteita voidaan muunnella monenlaiseen käyttöön. Laitemallistosta löytyy niin valmiita paketteja kuin integraatiomalleja, jotka palvelevat paremmin kohteita, missä asiakas haluaa itse laittaa akut laitteeseensa. Varakäyntiajat lähtevät muutamasta minuutista yli tuntiin, joten oikean kokoisen akuston löytäminen on helppoa. Laitteeseen saa optiona lisättyä myös esimerkiksi Modbus- tai Profibus-kortin, relekortin tai verkkovalvontakortin. Näillä laitteilla onnistuvat myös redundanttiset järjestelmät.
Oikean UPS-tuotteen valinta saattaa toisinaan olla hankalaa. UTUn UPS-tuotteiden valintatyökalu auttaa löytämään juuri sinun käyttöösi sopivan UPS-tuotteen. UTUn verkkosivuilta www.utu.eu löydät hakusanalla “UPS Selector valintatyökalu” erillisen ohjelman, johon voit syöttää tarvitsemasi UPSin tiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä myös suoraan ja etsimme sinulle sopivan UPS-tuotteen. Kokenut tiimimme suunnittelee ja mitoittaa tarvittaessa UPS-järjestelmän tarpeitasi vastaavaksi ja käyttökohteeseen sopivaksi antamiesi reunaehtojen mukaan.
Socomecin Masterys BC+ -ratkaisut löytyvät SLO:n valikoimasta seuraavilla sähkönumeroilla: 84 014 70- 84 015 50
Tilaa verkkokaupastaTurvallinen toiminta varmistetaan ABB:n räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottoreilla
Tähän asti suurin katkaisukykykuokka Siemensin katkaisijoissa on ollut 150 kA/415 Vac. Nyt on tullut uusi katkaisukykyluokka, jolla tämä arvo kirkkaasti ylitetään. Tämän uuden katkaisukykyluokan tunnus on E. Virtana se tarkoittaa katkaisuvirtaa, joka on 200 käy /415 VAC. Tämän uuden E-luokan avulla nousemme katkaisukyvyssä aivan uudelle tasolle. Siemens on kasvattanut 3VA-kompaktikatkaisijoiden katkaisukykyä. Olemme kehittäneet uuden katkaisukykyluokan eli E-luokan. Tämä tarkoittaa 200 kA:n katkaisukykyä 415 voltin jännitteellä. Käyttöluokissa Icu ja Ics vaihtojännitteellä 415 V katkaisukyky on 200 kA. Jännitteellä 690 V arvot ovat seuraavat Icu 85 kA ja Ics 65 kA. Arvo Icu on äärimmäinen katkaisuvirta ja ja Ics on arvo, jossa katkaisijan pitää kestää kaksi oikosulkulaukaisua. Nämä 690 VAC arvot ovat myös aivan uudet. Mihin katkaisijasarjoihin tämän uuden ominaisuuden saa? Tämän ominaisuuden saa 3VA2-sarjan katkaisijoihin eli niihin, joissa on elektroninen ylivirtarele, englanniksi ETU. Tyyppisarjat ovat: 3VA21,3VA22, 3VA23 ja 3VA24. Nimellisvirrat 100 – 630 A, virta-alueet 40 – 630 A. Ominaisuuden saa seuraavien ylivirtareleiden kanssa: ETU3 ja ETU8. reletyyppi ETU8 on myös kommunikoiva. Katkaisukykyluokan nosto ei vaikuta tuotteiden mittoihin. Myös samat sisäiset ja ulkoiset tarvikkeet kuin muissakin 3VA-sarjan katkaisijoissa. Nämä uudet versiot ovat jo myynnissä ja näille löytyy jo sähkönumerot.
SMC on julkaissut kaksi kannettavaa tuuletinionisaattoria,