Steinel 2000 ECO sarja – edulliset liiketunnistimet ammattikäyttöön
Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta. Asennus myös pintajohdolla.
Aina painonapeista valintakytkimiin, uusi ZBRT* on täysin yhteensopiva Harmony XB4/XB5 -tuotteiden kanssa.
Ainoastaan lisäämällä uuden käyttöliittymän olemassaolevien kontaktien päälle, voit nyt helposti nähdä laitteistosi toiminnan ja vaikkapa lokalisoida alas painetut hätä-seis/painikkeet. Data kerätään yhteen Harmony Hubin (ZBRN) avulla.
Kiitos teknologian, jolla ei ole tarvetta paristolle, luokkansa parhaan luotettavuuden, keston sekä sertifiointien.
Snro | tuotenimi |
2318086 | Painiketarvike Harmony Lähetinyksikkö ZBRT1 |
2318587 | Painiketarvike Harmony Lähetin alas ja ylös ZBRT2 |
Teksti ja kuvat: Schneider Electric
Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta. Asennus myös pintajohdolla.
Taelek Tsafe 4S on vikavirtasuojattu pinta-asenteinen maadoitettu neloispistorasia. Tuote on sekä suunniteltu että valmistettu Suomessa.
Hagerin teräksisten lattiarasioiden valikoiman uudistuessa päivitämme myös valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimaamme. Tämän myötä valmiit pakkaukset ovat entistäkin helpompi tapa hankkia lattiarasiat kuivapuhdistettavien lattioiden asennuksiin. Lähes kaikki tarpeellinen saadaan tilattua yhdellä tuotekoodilla. Sisältäen vakiona valurasian, valuvaiheen suojakannet, lattiarasiakannen, kojerasiat, pistorasiat sekä liitinlevyt data- ja AV-liitynnöille Keystone-mitoituksella. Erikseen hankittavaksi jäävät vain RJ- ja AV-liitinmoduulit, jotka löydät myös laajasti UTUn tuotevalikoimasta. Valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimasta löydät jatkossa korkeussäädettävällä teräskannella kahden, kuuden ja kahdentoista kalusteen rasiaversiot. Näistä täysin uusi Q02-koko mahdollistaa kahden pistorasian ja kahden datapisteen asennuksen kätevästi myymälä- ja vastaanottotiloihin. Muovikehyksisillä lattiarasiakansilla varustetut pakkaukset löytyvät aiempaan tapaan Q06- ja Q12-mitoituksella. Uusissa tuotteissa on myös useita teknisiä parannuksia. Niiden Q06- ja Q12-koon teräksiset valurasiat on varustettu jokaiselta sivultaan ja pohjastaan läpivientiaihioilla 20 ja 25 mm putkille. Valurasian korkeuden säätöön on saatavilla lisätarvikkeena asennuslevy ja korkeudensäätöjalat valurasian tasaamiseksi yli 110 mm syviin tasoitevaluihin ja tekniikkalattioihin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 14 766 19 UDKQ067011 Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm harmaa 14 766 20 UDKQ069005 Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm musta 14 766 21 UDKQ127011 Lattiarasia LARA Q12 PA syv. 5mm harmaa 14 766 24 UDKQ02E15 Lattiarasia LARA Q02 FE syv. 15mm RST 14 766 22 UDKQ06E15 Lattiarasia LARA Q06 FE syv. 15mm RST 14 766 23 UDKQ12E15 Lattiarasia LARA Q12 FE syv. 15mm RST 14 766 26 UDQ02H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ02 14 766 27 UDQ06H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ06 14 766 28 UDQ12H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ12 14 766 67 EKNS060 Korkeudensäätösarja valus. 110-165mm 14 766 68 EKNS105 Korkeudensäätösarja valus. 155-210mm 14 766 69 EKNS150 Korkeudensäätösarja valus. 200-255mm 14 766 70 EKNS195 Korkeudensäätösarja valus. 245-300mm Uudet LARA-tuotesarjan lattiarasiapakkaukset Soneparin myyntiohjelmassa. [/su_table]