Start Eco 5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin.

Valaisin voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla. Asennusaukon koosta riippumatta valaisin peittää olemassa olevan tai uuden asennusaukon kauniisti. Start Eco 5in1 hyödyntää asennusteknisesti upotusaukkoa, mutta valaisin jää tyylikkäänä pintaan peittäen asennusaukon.

Valaisimen värilämpötila voidaan valita dip-kytkimellä joko 3000K, 4000K tai 6500K. Saatavissa on myös PIR-versio. Valaisimen ulkonäköä voidaan muuttaa tilaan sopivaksi lisävarusteena tilattavien koristekehysten avulla (ei sovellu PIR-versioon). Asennus on helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon.

 

  • Pintavalaisin uppoasennusreikään
  • LED 6W, 11W, 18W, 21W ja 23W
  • 600-2500lm
  • Värilämpötila valittavissa dip-kytkimellä 3000K, 4000K tai 6500K
  • IP20 sisäkäyttöön
  • Kehys valkoinen RAL9003
  • Tasainen valonjako
  • Saatavissa kolme eri kokoa 164mm, 217mm, 226mm (PIR) ja 292mm
  • Valaisimen pohjassa oleva säädettävä upotuskiinnike mahdollistaa useita
    upotusaukkovaihtoehtoja, 50-125mm, 55-175mm ja 55-250mm valaisimen koosta riippuen
  • Helppo ja nopea asennus, toimitus sisältää MMJ-ketjutettavan kytkentäkotelon
  • Saatavissa koristekehyksiä väreissä musta ja harjattu kromi, magneettikiinnitys (koristekehys ei
    sovellu PIR-versioon)
  • Ohjaustapa ON/OFF
  • Saatavissa myös PIR
  • Elinikä 30 000h

 

Snro Nimike
42 780 99 0053412 5IN1 164 6W 3/4/6.5K
42 781 00 0053413 5IN1 164 11W 3/4/6.5K
42 781 01 0053414 5IN1 217 18W 3/4/6.5K
42 781 02 0053415 5IN1 292 18W 3/4/6.5K
42 781 03 0053416 5IN1 292 23W 3/4/6.5K
42 781 04 0053394 5IN1 226 21W PIR
Koristekehykset
42 781 05 0053434 KORISTEKEHYS 164 CR
42 781 06 0053435 KORISTEKEHYS 217 CR
42 781 07 0053436 KORISTEKEHYS 292 CR
42 781 09 0053437 KORISTEKEHYS 164 BLK
42 781 11 0053438 KORISTEKEHYS 217 BLK
42 781 13 0053439 KORISTEKEHYS 292 BLK

Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon värilämpötilaa voidaan vaihtaa helposti

Tämä alasvalo soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja ahtaisiin asennuskohteisiin, sillä valaisin on todella ohut. Lisäksi valaisimessa on vaihdettava värilämpötila, mikä mahdollistaa värilämpötilan valinnan (3 000, 4 000 tai 6 600 K) dip-kytkimellä vasta asennuspaikalla. Tuotteesta on saatavilla 1 200 ja 2 000 luumenin valovirtaehdot, ja se voidaan asentaa 150 ja 200 mm:n asennusaukkoihin. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia (L65) ja takuuaika viisi vuotta.  Sen takaosa on IP20-luokiteltu ja etuosa on IP44-luokiteltu, ja valaisimeen on saatavilla tilauksesta musta ja hopeanvärinen kehys. Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon käyttökohteita ovat erilaiset yleisvalaistuskohteet, kuten hotellit, myymälät ja käytävät.

Arena ja Arena Sport -valaisimet

SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.

Vaasan Pukinkulman valaisinratkaisussa pala paikallista historiaa

Erikoispylvästyö läpivietiin aikataulussaan SLO:n projektiosaamisella