Uusi halogeeniton Aceflex-kaapeli teollisuuden sähkönsyöttöön
Prysmian Groupin uusi ACEFLEX-HF Dca -kaapeli on Afumex-perheen uusin jäsen:
LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.
Low Bay -valaisimia on saatavana 1200 ja 1500 mm:n pituisina ja niiden valovirrat ovat 6510-, 11315- ja 16800 lm. Valaisimen värilämpötila on neutraali 4000 K. ON/OFF-mallit ovat 5-napaisesti läpijohdotettu (5×2,5mm) ja DALI-mallit ovat jopa 7-napaisesti läpijohdotettu (7×2,5mm).
Valaisimen päädyt saa helposti auki ilman työkaluja, ja vedonpoisto on nopea ja helppo toteuttaa nippusiteellä kiinteään kiinnityspisteeseen (nippuside ei sis. pakkaukseen). Valaisimista on saatavana erikseen DALI- ja pallonkestävät (BP) Ball Proof -mallit.
LEDVANCE Low Bay -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C … +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP23- ja IK08-luokiteltuja, ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L80/B10 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotenimi | avauskulma | Vastaa | Valovirta |
LB FLEX 6510lm 42W/840 90D | 90° | 2x58W T8 | 6510 |
LB FLEX 6510lm 42W/840 120D | 120° | 2x58W T8 | 6510 |
LB FLEX 11315lm 73W/840 90D | 90° | 2x49W T5 | 11315 |
LB FLEX 11315lm 73W/840 120D | 120° | 2x49W T5 | 11315 |
LB FLEX 16800lm 105W/840 60D | 60° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 16800lm 105W/840 90D | 90° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 16800lm 105W/840 120D | 120° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 6510lm 42W/840 90D DA | 90° | 2x58W T8 | 6510 |
LB FLEX 6510lm 42W 840 120D DA | 120° | 2x58W T8 | 6510 |
LB FLEX 11klm 73W/840 90D DA | 90° | 2x49W T5 | 11315 |
LB FLEX 11klm 73W/840 120D DA | 120° | 2x49W T5 | 11315 |
LB FLEX 17klm 105W/840 60D DA | 60° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 17klm 105W 840 90D DA | 90° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 17klm 105W/840 120D DA | 120° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX 17klm 105W/840 90D BP | 90° | 2x80W T5 | 16800 |
LB 17klm 105W/840 90D DALI BP | 90° | 2x80W T5 | 16800 |
LB FLEX SUSPENSION KIT | – | – | – |
Tutustu esitteeseen tästä »
Teksti ja kuvat: Ledvance
Prysmian Groupin uusi ACEFLEX-HF Dca -kaapeli on Afumex-perheen uusin jäsen:
Kunnossapitoasentajalle teollisuuteen tai sähköasentajalle liikkuvaan työhön
Äänekoskelle toteutettavan maailman ensimmäisen uuden sukupolven biotuotetehtaan asennusprojekti on ollut poikkeuksellisen laajamittainen hanke, jonka materiaalitoimituksissa SLO oli mukana.