USB-lataus on tätä päivää
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.
Ainutlaatuiset mattapintaiset IMPRESSIVO®-kalusteet pinta- ja uppoasennuksiin saatavilla nyt myös valkoisina Matta valkoinen -värin avulla voit luoda kohteeseen ylellistä tunnelmaa, leikitellä tai häivyttää. Yhdistä markkinoiden paras asennettavuus ja tinkimätön tyylikkyys niin uudis- kuin saneerauskohteissakin. Tuotevalikoima Sarja soveltuu pinta- ja uppoasennuksiin sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Peitelevyt ovat saatavissa 1–5-osaisina (85 ja 100 mm), ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Pintamateriaali Miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta kestävä pinta. Pintamateriaali: iskunkestävä, murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestomuovi. Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä Puhdas ja selkeä design Yhdistele vapaasti Impressivo-, teräs-, axcent- ja carat-mal- listojen kanssa! [su_image_carousel source="media: 35522,35523,35524,35525,35526,35527,35528,35529" crop="16:9" columns="3" align="center" max_width="100%" image_size="medium"] Keskiölevylliset kytkimet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1062UC-884 21 664 02 2-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X 1 1066UC-884 21 664 06 6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X 1 1065UC-884 21 664 05 5-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X 1 10666UC-884 21 664 66 6+6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X 1 1067UC-884 21 664 07 7-kytkin, 16AX/250V, IP21, UKJ 2X 1 10631UC-884 21 664 01 1+1+1-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X 1 [/su_table] Vivut ja painikkeet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1786-884 21 061 07 Vipu, 1-osainen 1 1785-884 21 061 06 Vipu, 2-osainen 1 1783-884 21 061 04 Vipu, 3-osainen 1 1788-884 21 061 17 Vipu, 1-os., punainen linssi, merkintä “1/0” 1 1789-884 21 061 08 Vipu, 1-os., punainen linssi, 1 1789 KI-884 21 062 10 Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “kello” 1 1789 LI-884 21 062 11 Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “valo” 1 1789 TR-884 21 062 12 Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “avain” 1 1764 NLI-884 21 062 13 Vipu, 1-os., nimikilvellä 1 1785 JA-884 21 061 19 Vipu, 2-os., merkintä “ylös / alas” 1 [/su_table] Peitelevyt [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 20EUCKS-884 25 061 35 1-os. pr. 16A/IP20 UKJ 0X, keskiölevyllä 1 20EUCK-884 25 060 32 1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, läppäkannella 1 20EUJW-884 25 161 37 1-os. pr. 16A/IP44 UPJ 0X, läppäkannella, kokonainen 1 20EUCB2USB-884-500 25 061 89 1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, 2xUSB-laturilla 1 302EUC-884 25 060 33 2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, keskiölevyllä 1 302EUJ-884 25 061 47 2-os. pr. 16A/IP21 UPJ HL, peitelevyllä 1 302EUCK-884 25 161 16 2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, läppäkannella 1 302EUJW-884 25 161 38 2-os. pr. 16A/IP44 UPJ HL, läppäkannella, kokonainen 1 303UC-884 25 061 37 3-os. euro-pr. 2,5A/IP21 UKJ 2X, keskiölevyllä 1 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1721F85-884 21 663 51 1-osainen peitelevy, 85mm 1 1722F85-884 21 663 52 2-osainen peitelevy, 85mm 1 1723F85-884 21 663 53 3-osainen peitelevy, 85mm 1 1724F85-884 21 663 54 4-osainen peitelevy, 85mm 1 1725F85-884 21 663 55 5-osainen peitelevy, 85mm 1 1721F100-884 21 663 71 1-osainen peitelevy, 100mm 1 1722F100-884 21 663 72 2-osainen peitelevy, 100mm 1 1723F100-884 21 663 73 3-osainen peitelevy, 100mm 1 1724F100-884 21 663 74 4-osainen peitelevy, 100mm 1 1725F100-884 21 663 25 5-osainen peitelevy, 100mm 1 [/su_table] Elektroniikka - Keskiölevyt ja sovitin [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus 6435-884 26 200 43 Keskiölevy (termostaatti/viikkokello/ajastin) 1 6540-884-102-510 26 200 81 Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun 1 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1819DC-884 72 040 95 Keskiölevy, 2xRJ45, pölyluukut 1 1766-884 70 040 69 Keskiölevy, telerasialle 1 1743-884 70 605 17 Keskiölevy, antenni TV/R/Sat 1 1758-884 72 040 96 Telerasia, DKS-järjestelmä 1 1792-884 21 061 18 Keskiölevy, korttikytkimelle 8114.1 1 1742-884 21 660 47 Keskiölevy, umpi, 80mm 1 2538-100-884 21 660 87 Keskiölevy, umpi, 100mm 1 2519-884 21 661 90 Sovitin, Impressivo, 85/100mm 1 [/su_table] Kytkimet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus 1066A-884 20 467 36 6-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X 1 1065A-884 20 467 28 5-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X 1 [/su_table] Pintapistorasiat [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 20ESW-884 24 060 22 1-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ 1X 1 402EA-884 24 060 18 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL 1 302ESW-884 24 060 35 2-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ HL, läppäkannella 1 402EE-884 24 060 19 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL, kulma-asennus 1 402EL-884 24 060 32 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL, lista-asennus 1 404EA-884 24 060 25 4-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL 1 [/su_table] Pintakehykset [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1722H-884 20 467 46 2-os. pintakotelo 85mm, kulma-asennus 1 1721L-884 20 467 47 2-os. pintakotelo 85mm, lista-asennus 1 1721A-884 20 467 29 1-os. pintakotelo 85mm, korkeus 41 mm 1 1721S80-884 20 065 71 1-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm 1 1722S80-884 20 065 72 2-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm 1 1723S80-884 20 065 73 3-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm 1 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 1721S85-884 21 663 77 1-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm 1 1722S85-884 21 663 78 2-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm 1 1723S85-884 21 663 79 3-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm 1 1721S100-884 21 663 91 1-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm 1 1722S100-884 21 663 92 2-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm 1 1723S100-884 21 663 93 3-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm 1 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB
Warmos Sileä sarjassa perinteisen lämmittimen päälle on asennettu sileä etulevy.