Extronicin PD-230 läsnäolotunnistin saneerauskohteisiin
PIR-tunnistin, valoisuusanturi ja akustinen tunnistin yhdessä järjestelmässä
Schneider Electricin USB-tuotteet edustavat viimeisintä latausteknologiaa, joten niillä lataaminen on nopeaa ja vaivatonta.
Exxact-sarjan vaihtoehtoina ovat monikäyttöinen 1-pistorasia kahdella USB-portilla sekä tyylikäs kaksiosainen USB-pistorasia.
Nimike | Snro Valk. | Antrasiitti | Metalli |
Exxact 1-pistorasia + 2x USB lataus 2,4A | 25 003 32 | 25 003 33 | 25 003 34 |
Exxact USB-latauspistorasia 2,1A | 70 110 30 | 70 110 31 | 70 110 32 |
ELKO RS16-sarjassa on saatavilla 2,1A USB-pistorasia sekä tehokas 3A euro+USB yhdistelmä, jotka sopivat hyvin kotikonttorille, sängynpäätyyn tai vaikka keittiöön.
Nimike | Snro |
ELKO RS16 USB-latauspistorasia 2,1A | 70 058 51 |
ELKO RS16 EURO + USB pistorasia 3A | 25 040 53 |
Nykyaikainen USB-latausratkaisu on saapunut CYB-kalustesarjaan. Sopii TEK kanavajärjestelmään.
Nimike | Snro Valk. | Alumiini |
CYB USB latauslaite 2,1A | 14 580 75 | 14 580 74 |
Nimike | Snro Valk. | Antrasiitti |
Jatkojohto 3-os + 2xUSB 2,4A, 3m | 24 004 73 | 24 004 74 |
Lisäksi Schneider Electricin USB-tuoteperheeseen kuuluvat myös turvalliset ja tyylikkäät jatkojohdot.
PIR-tunnistin, valoisuusanturi ja akustinen tunnistin yhdessä järjestelmässä
Henselin ENYCASE -tuoteperheen DK-rasiat ovat täydellinen valinta sisäasennuksiin, kun halutaan asennuksiin laadun mukanaan tuomaa helppoutta.
Pylväskalustesarja soveltuu erityisesti valaisinpylväiden haaroituskytkentöihin.