Warmos Sileä sarjassa perinteisen lämmittimen päälle on asennettu sileä etulevy.

Tällä etulevyllä lämmitin saa uuden modernin ilmeen. Lisäksi etulevy voidaan helposti irrottaa ja maalata esim. seinän sävyyn.

 

Energiatehokkuus
Uusi sileä lämmitin säteilee lämpöä tehokkaasti huoneeseen päin. Takana oleva lämmönsiirtolevy saa lämpövirtauksen myös nousemaan ylöspäin.
Tasainen huoneenlämpö merkitsee mukavuuden lisäksi säästöä. Warmos-lämmittimen öljy tasaa lämmönnousuja ja -laskuja, näin vältytään jatkuvilta kuuma-kylmätilanteilta.

Turvallisuus
Warmos sileän lämmittimen vastuselementti on suljetussa tilassa öljyn ympäröimänä. Vastuselementti ei joudu tekemisiin huoneilman kanssa, jolloin se ei kuivata tai polta huoneilmaa. Lämmitin on raikas ja hajuton, sopii myös allergisen valinnaksi.

 

8124722 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E402S-230V 200W 400x360mm
8124723 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E403S-230V 350W 400x560mm
8124725 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E405S-230V 500W 400x720mm
8124728 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E408S-230V 800W 400x1120mm
8124730 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E410S-230V 1000W 400x1440mm
8124732 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E412S-230V 1250W 400x1720mm
8124735 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E605S-230V 500W 600x560mm
8124738 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E608S-230V 800W 600x880mm
8124740 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E610S-230V 1000W 600x1120mm
8124742 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E612S-230V 1250W 600x1440mm
8124745 Lämmitin öljytäyt. sileäpinta – E615S-230V 1500W 600x1720mm

Ounevan kaapelikengät – klassikkotuote kaikkiin käyttöympäristöhin

Ouneva Oy aloitti toimintansa sähköliitinten ja -komponenttien valmistajana yli 50 vuotta sitten. Vuonna 1972 perustettu yritys lähti valmistamaan ensimmäisinä tuotteinaan kupariliittimiä, tavoitteenaan valmistaa luotettavia ja turvallisia tuotteita Suomessa. Ensimmäisten valmistettavien tuotteiden joukossa olivat kaapelikengät, joita valmistamme vielä tänäkin päivänä. Ounevan kaapelikengät ovat valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista. Pinnoituksen teemme tinalla omalla elektrolyyttisen pintakäsittelyn linjallamme. Korkealaatuinen pinnoitus on tuotteiden yleislaadun ja toimivuuden kannalta todella tärkeä, jonka takia olemme panostaneet pintakäsittelyprosessiimme. Kaapelikenkiä käytetään kuparikaapeleiden, sekä käämien, johtojen ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Tuotteita tarjoamme erittäin laajasti erikokoisille käyttökohteille. Valmistamme kaapelikenkiä myös erilaisilla lapamitoituksilla, kahdella reiällä, taivutettuna sekä 45° että 90° asteen kulmaan ja harvasäikeisille tai tiivistetyille kuparikaapeleille ja -johtimille. Laadukkaat materiaalit pidentävät tuotteiden käyttöikää ja tuotteet soveltuvat haastaviinkin ympäristöihin ja olosuhteisiin. Asennus on testattu yleisimmillä puristustyökaluilla Elpressistä Milwaukeen työkaluihin. Liittimille sopivat puristustyökalut löydät tuotekatalogistamme. Puristuksissa saa käyttää vain ja ainoastaan katalogissamme ilmoittamia työkaluja. Näin taataan turvallinen ja kestävä liitos. PK-kaapelikengät ovat UL-hyväksyttyjä standardilla UL 486A-486B. Sonepar (SLO) on myynyt Ounevan kaapelikenkiä XMAR-nimikkeellä jo vuosia. Tuotenimityksen uudistamisprosessia on tehty Soneparilla vuoden 2023 ajan. XMAR-tuotenimike poistetaan käytöstä (800 m2 liittimet jäävät XMAR-nimikkeelle) ja tilalle tulee Ounevan PK-sarjan tuotenimitys. Tuotteet ovat täysin samoja, joten tuotenimikkeen muuttuminen ei vaikuta tuotteiden käyttökohteisiin tai -ominaisuuksiin! Jatkossa siis löydätte tutut XMAR-kaapelikengät PK-kaapelikenkien nimellä. Lisätietoja saatte tarvittaessa Sonepar-myyjältänne. Ounevan kotimaisiin tuoteratkaisuihin voitte tutustua tarkemmin Soneparin verkkokaupassa, lähimmässä Sonepar-myymälässänne tai Ounevan verkkosivuilla.  

Tehoa asennuksiin uusilla UTU:n LARA -lattiarasiapakkauksilla

Hagerin teräksisten lattiarasioiden valikoiman uudistuessa päivitämme myös valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimaamme. Tämän myötä valmiit pakkaukset ovat entistäkin helpompi tapa hankkia lattiarasiat kuivapuhdistettavien lattioiden asennuksiin. Lähes kaikki tarpeellinen saadaan tilattua yhdellä tuotekoodilla. Sisältäen vakiona valurasian, valuvaiheen suojakannet, lattiarasiakannen, kojerasiat, pistorasiat sekä liitinlevyt data- ja AV-liitynnöille Keystone-mitoituksella. Erikseen hankittavaksi jäävät vain RJ- ja AV-liitinmoduulit, jotka löydät myös laajasti UTUn tuotevalikoimasta. Valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimasta löydät jatkossa korkeussäädettävällä teräskannella kahden, kuuden ja kahdentoista kalusteen rasiaversiot. Näistä täysin uusi Q02-koko mahdollistaa kahden pistorasian ja kahden datapisteen asennuksen kätevästi myymälä- ja vastaanottotiloihin. Muovikehyksisillä lattiarasiakansilla varustetut pakkaukset löytyvät aiempaan tapaan Q06- ja Q12-mitoituksella. Uusissa tuotteissa on myös useita teknisiä parannuksia. Niiden Q06- ja Q12-koon teräksiset valurasiat on varustettu jokaiselta sivultaan ja pohjastaan läpivientiaihioilla 20 ja 25 mm putkille. Valurasian korkeuden säätöön on saatavilla lisätarvikkeena asennuslevy ja korkeudensäätöjalat valurasian tasaamiseksi yli 110 mm syviin tasoitevaluihin ja tekniikkalattioihin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 14 766 19 UDKQ067011 Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm harmaa 14 766 20 UDKQ069005 Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm musta 14 766 21 UDKQ127011 Lattiarasia LARA Q12 PA syv. 5mm harmaa 14 766 24 UDKQ02E15 Lattiarasia LARA Q02 FE syv. 15mm RST 14 766 22 UDKQ06E15 Lattiarasia LARA Q06 FE syv. 15mm RST 14 766 23 UDKQ12E15 Lattiarasia LARA Q12 FE syv. 15mm RST 14 766 26 UDQ02H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ02 14 766 27 UDQ06H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ06 14 766 28 UDQ12H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ12 14 766 67 EKNS060 Korkeudensäätösarja valus. 110-165mm 14 766 68 EKNS105 Korkeudensäätösarja valus. 155-210mm 14 766 69 EKNS150 Korkeudensäätösarja valus. 200-255mm 14 766 70 EKNS195 Korkeudensäätösarja valus. 245-300mm Uudet LARA-tuotesarjan lattiarasiapakkaukset Soneparin myyntiohjelmassa. [/su_table]