10kA vikavirtasuojakatkaisijat Hager-valikoimaan
Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakentamisessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme askeleen eteenpäin.
Suunnittelun lähtökohtana oli tehdä tyylikäs, helposti asennettava ryhmäkeskus, jolla saadaan esim. mökille tai pihapiirin lisäkeskus helposti asennettua vaikkapa pihavalaistuksen tai aurinkosähkön tarpeisiin.
Mallisto on mahdollisimman pieni eli on vain yksi malli, jota voidaan käyttää, niin sisä- kuin ulkotiloissa IP65 ja UV-suojauksen ansiosta. Laajennustarpeen tullen varatilaa on vielä kahdeksan moduulia, joka mahdollistaa esim. yhden nelinapaisen vikavirtasuojakytkimen ja neljän johdonsuojakatkaisijan lisäyksen.
Käytettävyyttä ja asennettavuutta helpottaa 180° aukeava ovi, jonka kätisyyttä voidaan helposti muuttaa. Lisäksi kotelon etuosa irtoaa helposti avaamalla kannen alta neljä muoviruuvia.
Tekniset tiedot: |
|
Kotelointiluokka: | IP65 |
Nimellisvirta | 25A |
Suojausluokka | II |
Iskunkesto: | IK08 |
Väri: | RAL7035 |
Vikavirtasuojakytkimiä: | 1kpl |
Johdonsuojakytkimiä: | 9kpl (6xC10, 3xC16) |
Varatila: | 8 moduulia |
Snro | Ensto tuotekoodi | Kuvaus |
34 403 62 | EVS245.09P | Muovinen Esteri ryhmäkeskus, yksi vikavirtasuojakytkin ja yhdeksän johdonsuojakatkaisijaa |
Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakentamisessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme askeleen eteenpäin.
TS-C-suojajännitemuuntajat täydentävät System pro M compact® -sarjaa laajemmalla valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne ovat suunniteltu SELV-piirien suojaukseen maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti.
Keskuksiin ja laitteisiin moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi