Rittalilta nyt uudet VX SE -yksittäiskaapit UL ja cUL -hyväksynnöillä
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
TS-C suojajännitemuuntajat voidaan asentaa kiinteistöjen sähkökeskuksiin, josta ne takaavat turvallisesti jatkuvan syötön erilaisille sovelluksille. Yleiskäyttöisten TS-C-suojajännitemuuntajien toisiojännitteet ovat 12-24 V ja tehot ovat 10, 16, 25, 40, 63 ja 100 VA. Jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja muuntajia (TS-C) käytetään pääasiassa kiinteistö- ja teollisuusasennuksissa, kun tarvitaan jatkuvaa tehonsyöttöä.
Käyttökohteita:
esimerkiksi yhdessä pienten kontaktorien, ohjelmoitavien logiikkaohjainten, elektronisten korttien tai SELV-piirien kanssa. SELV-pienoisjännitepiirejä käytetään esimerkiksi kylpyhuoneissa, suihkutilojen valaistuksessa, suihkulähteissä ja terveydenhuollon sähköisissä laitteissa. Käyttökohteita ovat myös sisäänkutsu-, video-, puhelinjärjestelmät ja BUS- tiedonsiirto.
Luotettavuus Laadukkaat hyväksynnät varmistavat vaatimustenmukaisuuden. |
|
Pieni koko Tilaa säästyy keskuksessa. Esim. 100 VA malli on vain 6-moduulia leveä. |
|
Turvallisuus Selkeät suojatut liitinaukot takaavat oikean ja nopean kytkennän. Hyvän eristyksen ja erotuksen ansiosta turval- linen toiminta. |
|
Etikettipidike Siisti ja selkeä pidike merkinnöille. |
Snro. | Tyyppi | Nimellisteho (jatk.) VA |
Nimellinen toisiojännite V AC |
Kuvaus | Pakkaus-
koot |
84 090 03 | TS10/12-24C | 10 | 12,24 | 2-moduulia (10 VA) | 1 |
84 090 04 | TS16/12-24C | 16 | 12,24 | 3-moduulia (16 VA) | 1 |
84 090 06 | TS25/12-24C | 25 | 12,24 | 4-moduulia (25 VA) | 1 |
84 090 07 | TS40/12-24C | 40 | 12,24 | 4-moduulia (40 VA) | 1 |
84 090 08 | TS63/12-24C | 63 | 12,24 | 5-moduulia (63 VA) | 1 |
84 090 05 | TS100/12-24C | 100 | 12,24 | 6-moduulia (100 VA) | 1 |
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Sigma vakiokeskus on kuivan tilan teräsrakenteinen tuoteperhe. Sigmasta löydät ryhmäkeskukset, dataryhmäkeskukset ja mittausryhmäkeskukset. Keskuksia on sekä uppo- että pinta-asennukseen. Sigma vakiokeskuksessa syöttö on rakennettu kolmivaiheisilla syöttökiskoilla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Uppoasennukseen sisältyy upotuskaukalo, missä runsaasti putkitusreikäaihioita. Pinta-asennuksessa keskukset on varustettu johdotusaihioilla (HTK26). Sigma dataryhmäkeskusten IT-osan asennuspinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla. Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena. Tekniset tiedot 4 eri kokoa ja kalustustaVakiona uppoasennukseen upotuskaukalo ja pinta-asennukseen peitekehysVäri: Vakioväri RAL9010Tilauksesta RAL värikartan väreilläKotelointiluokka: IP20Suojausluokka: IK07Tukeva rakenneMuutokset ja laajennukset helppojaModuulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa Sigma on TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro uppoSnro pintaRyhmäkeskus33095033309512PASU40233095023309513PASU60333095013309514PASU80433095003309515PASU1005 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro uppoSnro pintaDataryhmäkeskus33095073309516PASU402D33095063309517PASU603D33095053309518PASU804D33095043309519PASU1005D[/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro pintaMittausryhmäkeskus3309523PASU402M3309524PASU603M3309525PASU804M3309526PASU1005M [/su_table] Delta saneerauskeskus on kuivantilan teräsrakenteinen tuoteperhe joka soveltuu erityisetsi vanhojen asuntojen sähkösaneeraukseen. Deltasta löydät ryhmä- ja dataryhmäkeskukset. Pinta-asenteisten Delta saneerauskeskukset valmistetaan ja kalustetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Syöttö on rakennettu kolmivaiheisella syöttökiskolla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Delta dataryhmäkeskusten IT-osan asennus- pinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla. Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena. Tekniset tiedot 2 eri kokoa ja kalustusta Mitat: Ryhmä+data 300x900 mm Ryhmä 300x500 mm Data 300x500 mm Muut koot tarpeen mukaan Väri: Vakioväri RAL9010 Tilauksesta RAL värikartan väreillä Kotelointiluokka: IP20 Suojausluokka: IK07 Tukeva rakenne Muutokset ja laajennukset helppoja Moduulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa Delta on TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroRyhmäkeskus3309527PASUS363 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroDataryhmäkeskus3309528PASUDS [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTelekeskus3309529PASUDS422 [/su_table] [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=19446412&inline=false&ticket=8922b9dc74e192ea36924a8b14b76456&type=original" target="blank" style="flat" background="#009EE3" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] Teksti ja kuvat: Gistele
Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?