Start Panel Multipower on tehokas IP44 LED- paneelisarja, jossa on multipowerominaisuus.

Valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä. Sarja sopii erityisesti yleis- ja toimistovalaistukseen, mm. aulat, käytävät ja oleskelutilat.

Ominaisuudet:

  • Uppoasennettava LED-moduulivalaisin
  • 600×600 mm
  • Dip-kytkimellä säädettävä teho 12 – 36 W
  • Dip-kytkimellä säädettävä valovirta 1500 – 5100 lm
  • Energiatehokkuus jopa 146 lm/W
  • Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K
  • Saatavissa myös EN 12464-1:2011 täyttävät UGR19-mallit
  • Liitäntälaitteet Flicker Free -malleja (ei välkyntää)
  • Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
  • Pitkä elinikä 50 000h
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
  • Erikseen tilattavalla asennuskehyksellä asennus myös kipsilevykattoon
  • Erillinen turvavaloyksikkö tilattavissa lisävarus- teena

 

Tilaa verkkokaupasta »

Lumena valaisee koko kylpyhuoneen

Kotimainen Polaria on luonut ja tuottanut vedenkestäviä kylpyhuonekalusteita jo yli 50 vuotta. Perinteisten valaisinpeilikaappien ja allaskaappien rinnalle Polaria tarjoaa nyt myös näppärän irtovalaisimen.

Uudet PANEL VALUE-sarjan moduulivalaisimet – Panel Compact

LEDVANCE PANEL COMPACT -tuoteperhe on nyt päivittynyt entistäkin houkuttelevammaksi valaistusratkaisuksi useisiin kohteisiin.

Arc Safe -julkisivuvalaisimessa on kaikki yhdessä – valaistus, pistorasia ja vikavirtasuoja

Hide-a-liten Arc Safe on iskunkestävä (IK10), perinteisesti muotoiltu julkisivuvalaisin, jonka alapinnalla on piilotettu pistorasia ja vikavirtasuoja.