I-VALO LED –PÄIVITYS- JA HUOLTOPAKETIT
Teollisuuden valaisinhuoltoon kestävän kehityksen tuotteet
RONDEL flat on kattoon tai seinään pinta-asennettava rengasmallinen valaisin, joka litteällä muotoilullaan ja epäsuoralla valonjaollaan toimii paitsi tilojen tehokkaana valaisijana, myös katseenvangitsijana ja sisustuselementtinä. Valaisin soveltuu käytettäväksi mm. erilaisissa sisäänkäynti- ja odotustiloissa, rappukäytävissä, kahvila- ja ravintolatiloissa – niin hotelleissa ja toimistorakennuksissa kuin lentoasemilla ja kouluissakin.
Älykästä valoa ja energiansäästöjä RONDEL flat voidaan varustaa liike- ja päivänvalotunnistimilla sekä biodynaamisia valaistuskonsepteja tukevalla Tunable White –toiminnallisuudella. Valaisimen modulaarisuus mahdollistaa lisätoimintojen – kuten hätävalotoiminnon – integroinnin ja päivittämisen joustavasti sekä helposti. RONDEL flat tar- joaa jopa 60% energiansäästömahdollisuuden perinteisellä tekniikalla varustettuihin valaisimiin verrattuna.
Tuoteominaisuudet
Snro | Nimeke | Ohjaus |
41 453 10 | RONDEL flat 900lm, 3000K | ON/OFF |
41 453 11 | RONDEL flat 900lm, 4000K | ON/OFF |
41 453 12 | RONDEL flat 1800lm, 3000K | ON/OFF |
41 453 13 | RONDEL flat 1800lm, 4000K | ON/OFF |
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Teollisuuden valaisinhuoltoon kestävän kehityksen tuotteet
Start Eco Flood LEDin erittäin kevyt ja linjakas painevalettu alumiinirunko sopii erinomaisesti julkisivujen, parkkialueiden ja työmaiden valaistukseen.
Kuinka nopeaa katuvalaisimen asentaminen voi olla? ENIM Lightingin uuden katuvalaisintuoteperheen suunnittelu lähti ajatuksesta, että valaisimen asentaminen ja huoltaminen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Lisäksi valaisimen pitäisi soveltua pohjoisen haastavissa valaistusolosuhteissa monenlaisiin eri tievalaistuskohteisiin. Lopputuloksena syntyi innovatiivinen ja erittäin korkealaatuinen IRIS katuvalaisinsarja. Valaisimessa on ainutlaatuinen kaksiosainen runkorakenne, mikä mahdollistaa erittäin nopean asennuksen. Pylvään päähän tai valaisinvarteen kiinnitetään asennustelakka, johon kytketään myös virransyöttö. Itse valaisinosa voidaan tämän jälkeen kääntää paikalleen helposti, täysin ilman työkaluja. Mahdollinen valaisimen huolto tai vaihtaminen onnistuukin ilman sähkötöitä. Valaisimen virtaviivainen muotoilu soveltuu myös erinomaisen hyvin pohjoisen olosuhteisiin. Yläpuolen ollessa täysin sileä valaisin ei kerää lainkaan roskia tai likaa. Lisäksi reilun kokoinen valoaukko mahdollistaa hyvin laajan valikoiman erilaisia optiikoita, jotta haastavimpienkin katuprofiilien vaatimukset saadaan täytettyä. Valaisimesta on olemassa kaksi runkokokoa: IRIS1 (20-130W) ja IRIS2 (140-200W). Valaisin on saatavilla kahdessa eri vakiovärissä (RAL7015/RAL7035). Lisäksi tilauksesta valaisin voidaan toimittaa myös muissa RAL sävyissä. Kiinnitysosa on kääntyvä, joten valaisimen voi asentaa sekä pylvääseen että valaisinvarteen ilman lisäosia, ja tarvittaessa kallistaa -15 - +15 astetta. Valaisin voidaan varustaa sekä ylä- että alapuolisella ZHAGA tai NEMA -liittimellä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 4531308 Katuvalaisin - IRIS1 20-40W AS14 4531309 Katuvalaisin - IRIS1 30-60W AS14 4531310 Katuvalaisin - IRIS1 70-90W AS14 4531339 Tievalaisin - G 40W 16 740 5523 AS8 [/su_table] Teksti ja kuvat: Batpower