ORION – pienikokoinen mutta tehokas ulkotilojen korostusvalaisin
Laadukas ja siro uusi ulkovalaisinsarja ORION-sarja yllättää pienuudellaan ollen kuitenkin samalla erittäin tehokas valaisinsarja korostusvalaisuun sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimen muotoilu on selkeän yksinkertaista. Laadukkaat materiaalit takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Lisävarusteena on saatavana erivärisiä somistekuoria ja tarvittaessa somistekuori voidaan maalata haluttuun RAL-väriin. Kattava valikoima Sarjasta löytyy kaksi eri mallia seinäasennukseen, ORION H ja ORION V. Kummastakin saatavana joko alasvalaiseva tai sekä ylös- että alasvalaiseva versio, väreinä antrasiitti tai valkoinen. Tehot 5,5 W – 11 W:iin. Pollariversiot ORION POST 600 ja ORION POST 260 täydentävät sarjaa. Värinä antrasiitti. Näissä tehona 5,5 W. Sekä seinä- että pollariversioita on saatavana 3000 K ja 4000 K värilämpötiloissa. Värintoisto CRI>80. Tekniset ominaisuudet runko painevalettu jauhemaalattua alumiinia häikäisysuoja ORION H-malleissa kirkasta karkaistua lasia, mikroprismapainatus sisäpuolella. ORION V ja POST 600 sekä POST 260-malleissa häikäisysuoja on karkaistua lasia. heijastin alumiinia silikonitiivisteet ruuvit ruostumatonta terästä kotelointiluokka IP65 Seinäpintojen ja kulkuväylien korostukseen. Käyttämällä ORION-sarjaa seinäpintojen korostukseen ja POST 600 tai POST 260 kulkuväylien korostukseen saadaan luotua yhtenäinen ja harmoninen korostusvalaistus. Tämä sarja on oivallinen valinta myös pientalojen julkisivujen ja puutarhojen sekä portaiden korostusvalaisuun. [su_table responsive="yes"] Sähkönumero Nimike Lumen Teho 4549315 ORION V M 5.5 S/EW 830 ANT 409 lm 5,5 W 4549316 ORION V M 5.5 S/EW 830 WH 409 lm 5,5 W 4549317 ORION V M 5.5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W 4549318 ORION V M 5.5 S/EW 840 WH 409 lm 5,5 W 4549319 ORION V B 11 S/EW 830 AN 800 lm 11 W 4549320 ORION V B 11 S/EW 830 WH 800 lm 11 W 4549321 ORION V B 11 S/EW 840 AN 800 lm 11 W 4549322 ORION V B 11 S/EW 840 WH 800 lm 11 W 4549323 ORION H M 5.5 A9/EW 830 AN 259 lm 5,5 W 4549324 ORION H M 5.5 A9/EW 830 WH 259 lm 5,5 W 4549325 ORION H M 5.5 A9/EW 840 AN 259 lm 5,5 W 4549326 ORION H M 5.5 A9/EW 840 WH 259 lm 5,5 W 4549327 ORION H B 10 A40/W 830 AN 501 lm 10 W 4549328 ORION H B 10 A40/W 830 WH 501 lm 10 W 4549329 ORION H B 10 A40/W 840 AN 501 lm 10 W 4549330 ORION H B 10 A40/W 840 WH 501 lm 10 W 4549331 ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN 409 lm 5,5 W 4549332 ORION POST 600 5,5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W 4549416 ORION POST 260 5,5 S/EW 830 AN 72 lm 5,5 W 4549417 ORION POST 260 5,5 S/EW 840 AN 72 lm 5,5 W 4549333 Somistekuori ORION V WH 4549334 Somistekuori ORION V BL 4549335 Somistekuori ORION V RU 4549336 Somistekuori ORION H WH 4549337 Somistekuori ORION H BL 4549338 Somistekuori ORION H RU [/su_table]