Cio Multi - matalarakenteinen paneelivalaisin värilämpötilan vaihdolla
Värilämpötilan vaihdolla varustettu Cio Multi on matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava paneelivalaisin.
IP65-luokiteltu suunnattava alasvalosarja
Compact Outdoor on kauttaaltaan IP65-luokiteltu, suunnattava alasvalosarja. Valaisimet soveltuvat erityisesti kosteisiin tiloihin ja rakennusten ulkopinnoille, räystäisiin ja harvalaudoituksiin sekä terassien kattorakenteisiin. Värilämpötiloina 3000 K ja 4000 K. Valaisin on Triac-himmennettävä. Valaisin on saatavana valkoisena ja mustana.
41 465 47 | A1COMA Compact Outdoor IP65 5W/840 DIM W 5W 500 lm |
41 465 48 | A1COMB Compact Outdoor IP65 5W/830 DIM W 5W 500 lm |
41 465 49 | A1COMC Compact Outdoor IP65 5W/840 DIM B 5W 500 lm |
41 465 50 | A1COMD Compact Outdoor IP65 5W/830 DIM B 5W 500 lm |
Värilämpötilan vaihdolla varustettu Cio Multi on matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava paneelivalaisin.
Erittäin matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava, himmennettävä paneelivalaisin kuiviin tiloihin asuinkohteissa ja julkisissa tiloissa.
ToLEDo Superia Tube T8 LED-putki on todellinen loistelampun korvaaja