Elektroninen termostaatti Raystat V5
nVent RAYCHEM uusin tuote termostaattiperheeseen on Raystat V5.
Valmistusprosessissa johdinsiteen materiaaliin lisätään metallihiukkasia. Metalli-ilmaisimet tunnistavat jo pienen palan johdinsidettä, joten se soveltuu elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttökohteisiin. Ohjelmassa on kaksi materiaalia, polypropyleeni metallihiukkasilla ja polyamidi 6.6. metallihiukkasilla.
Ominaisuudet ja edut
* Nimi HACCP tulee englanninkielisistä sanoista ”Hazard Analysis and Critical Control Points”, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet. HACCP-järjestelmällä on elintarviketeollisuudessa tarkoitus päästä kohdentamaan valvonnan voimavarat tuoteturvallisuuden kannalta oleellisimpiin ja kriittisiin kohtiin, jotta mahdollisesti terveysvaaraa aiheuttavan tuotteen eteneminen kuluttajalle voidaan pysäyttää.
Johdinsidesarja: | MCTPP | MCT |
Materiaali: | Polypropyleeni
metallihiukkasilla |
Polyamidi 6.6
metallihiukkasilla |
Väri: | Sininen | Sininen |
Käyttölämpötila-alue: | -40 °C – +115 °C | -40 °C – +85 °C |
Kemikaalien kestävyys: | Erinomainen | Hyvä |
Materiaali: Polypropyleeni metallihiukkasilla | |||
Snro | Tuotetunnus | Mitat mm | Pakkaus |
13 574 31 | MCTPP18R | 2,5 x 100 | 100 kpl |
13 574 32 | MCTPP30R | 3,5 x 150 | 100 kpl |
13 574 33 | MCTPP50R | 4,6 x 200 | 100 kpl |
13 574 34 | MCTPP50L | 4,6 x 390 | 100 kpl |
13 574 35 | MCTPP120R | 7,6 x 387 | 100 kpl |
Materiaali: Polyamidi 6.6 metallihiukkasilla | |||
Snro | Tuotetunnus | Mitat mm | Pakkaus |
13 574 24 | MCT18R | 2,5 x 100 | 100 kpl |
13 574 25 | MCT30R | 3,5 x 150 | 100 kpl |
13 574 26 | MCT50R | 4,6 x 202 | 100 kpl |
13 574 27 | MCT50L | 4,7 x 380 | 100 kpl |
13 574 28 | MCT120R | 7,6 x 387 | 100 kpl |
nVent RAYCHEM uusin tuote termostaattiperheeseen on Raystat V5.
Enbeam jatkoskotelo toimii sisä- ja ulkotiloissa valokuitukaapeleiden pääte-, jatkos- tai haaroituskotelona.
Lämpötilan etäluenta ja -ohjaaminen on noussut kiinnostuksen kohteeksi suuren yleisön keskuudessa. Selvimmin tämä on näkynyt loma-asuntojen kohdalla. Kun ne ovat pitkiä aikoja tyhjillään, voidaan lämpötila laskea alas ja saavuttaa selvää säästöä kustannuksissa. Vakituisessa käytössä olevissa asunnoissa päiväkohtaisella lämmön vaihtelulla ei tutkimusten mukaan saavuteta merkittäviä säästöjä.