Maksat vain siitä mitä kulutat!

Pihakeskus on tarkoitettu esim. pari- ja rivitalojen sekä kerrostalojen tai vastaavien parkkipaikkojen autojen paikkakohtaisen energiankulutuksen seurantaan.
 Se voidaan asentaa vanhan olemassa olevan lämmityskotelon tilalle ilman johdotuksen uusimista.

 

PIKE PRO 2SS 2AV 2KWH -PIHAKESKUS

  • varustettu kahdella superschukolla, jotka kestävät jatkuvaa 16A virtaa
  • 2kpl 16A johdonsuoja katkaisia
  • 2kpl vikavirtasuoja 30mA
  • 2kpl kWh mittari impulssilähdöllä
  • Snro 3405011

 

Tilaa tuote Verkkokaupasta »

 

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti

Wiser – Helppo älykoti kaikille

Mikä älykotiratkaisu on edullinen, helppo asentaa ja sopii kaikenlaisiin koteihin myös jälkiasenteisena? Vastaus on Schneider Electricin uusi Wiser.

Tap-radio® – Eltakon uusi langaton teknologia

 Perustuu luotettavaan ja kansainväliseen 868 MHz Enocean teknologiaan.

Tukkurin rooli on moninainen: Oulun sairaalaan räätälöitiin riviliitinkotelo

Oulussa rakentuu turvallisia, terveellisiä ja toimivia hoitotiloja, kun yliopistollisen sairaalan rakennuskantaa päivitetään. Uuden sairaalan B-rakennuksen toteutuksesta vastaavassa allianssissa sähköurakointia toteuttaa Caverion Suomi Oy, jonka aloitteesta räätälöitiin riviliitinkotelo erityisen avoimella yhteistyöllä Spelsberg Oy:n ja Soneparin (aikaisemmin SLO) kanssa.