Metalliset sähköasennustarvikkeet vaativiin olosuhteisiin

Kestävät vaihtorasiat soveltuvat hyvin teollisuuden tarpeisiin ja tuotetta käytetään esimerkiksi koneiden, yleisten tilojen, nostureiden sekä laivojen kaapelointiratkaisuissa.
Selcastin tuotteet ovat tehty kestämään vuosikymmeniä sekä ulko- että sisätiloissa.

 

Vahvuudet

  • Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
  • Materiaalina kestävä painevalettu kierrätysalumiini.
  • Tuotteet täyttävät korkeimmat UV-suoja ja korroosiomääräykset.
  • Haponkestävät kansiruuvit ja öljynkestävät tiivisteet.

 

Kaksi versiota, 400V & 690V

2,5mm² 400V IP67

  • Metalliset PK16 holkkitiivisteet (saatavilla myös IP68 -tiiviste).
  • 4×2,5 mm2 vaippaliittimet ja 2,5 mm2 maadoitusliitin.


6mm² 690V IP67

  • Metalliset PK 21 holkkitiivisteet (saatavilla myös IP68 -tiiviste).
  • 4×6 mm2vaippaliittimet ja 6 mm2
  • Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Snro Nimike Malli Väri
16 235 52 Vaihtorasia 2,5mm2 400V IP67 331021 RAL-7035
16 235 72 Vaihtorasia 6mm2 690V IP67 336021 RAL-7035

Selcast on suomalainen yritys, jonka vankat asennustuotteet on tunnettu maassamme jo yli 70 vuoden ajan. Laajan tuotevalikoiman ansiosta tarjolla on erittäin kattavat ratkaisut haastavien olosuhteiden kaapelointeihin ja kytkentöihin.

 

 

 

Uudistuneet Serie 1930 ja R.classic kiertokytkimet valotoiminnolla

Berker-asennuskalusteiden sekä taide- ja arkkitehtikoulu Bauhausin juhliessa 100-vuotista taivaltaan on Hager uudistanut kiertokytkinvalikoimansa juhlavuoden kunniaksi.

Ouneva pylväskalustesarja

Pylväskalustesarja soveltuu erityisesti valaisinpylväiden haaroituskytkentöihin.

Ebecon Smart mark -lämmitysratkaisut lumensulatukseen maasta

Ebecon lumensulatustuotteet pitävät autotallin tulotiet, sisäänkäynnit, luiskat, lastauslaiturit ja raput vapaina lumesta ja jäästä sekä julkisilla että yksityisillä paikoilla.