Kompaktit S200C-johdonsuojakatkaisijat
50% pienemmän kokonsa ansiosta kojeet soveltuvat erityisesti sähkökeskuksiin ja koteloihin, joissa on kriittinen tilantarve.
SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
SPOT COMBO | |
4136282 | SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT |
4136283 | SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT |
LISÄTARVIKKEET- Suunnattava | |
4136284 | SP CBO RING ADJ ROUND BK |
4136285 | SP CBO RING ADJ ROUND BN |
4136286 | SP CBO RING ADJ SQUARE BK |
4136287 | SP CBO RING ADJ SQUARE BN |
4136288 | SP CBO RING ADJ SQUARE WT |
LISÄTARVIKKEET- kiinteä | |
4136289 | SP CBO RING FIX ROUND BK |
4136290 | SP CBO RING FIX ROUND BN |
4136291 | SP CBO RING FIX SQUARE BK |
4136292 | SP CBO RING FIX SQUARE BN |
4136293 | SP CBO RING FIX SQUARE WT |
50% pienemmän kokonsa ansiosta kojeet soveltuvat erityisesti sähkökeskuksiin ja koteloihin, joissa on kriittinen tilantarve.
Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton latausaseman.
Suomesta on tulossa omavarainen sähköntuotannossa parin vuoden aikana. Tämä on iso muutos, koska olemme tarvinneet tuontisähköä vuosikymmeniä, eli olemme ostaneet sähköä naapurimaistamme.