Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1 ja 2

WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2.

 

EX-Vipu WAGO:n voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä:

  • hienosäikeistä poikkipinta-alaltaan 0,14- 4 mm2 ja
  • monisäikeistä sekä
  • yksilankaista poikkipinta-alaltaan 0,2-4 mm2 (24-12 AWG).

6 mm² EX-Vipu WAGO:n voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, jotka ovat poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2. EX asennuksissa pitää käyttää DIN-kiskoadapteria, jotta asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.

 

Snro Tuotenro Pakkauskoko
19 760 42 221-482 2-napainen 100 kpl
19 760 43 221-483 3-napainen 50 kpl
19 760 45 221-485 5-napainen 25 kpl
19 760 44 221-501 DIN-kiskoadapteri, 10 kpl
6 mm² ISOVELI
19 760 62 221-682 2-napainen 50 kpl
19 760 63 221-683 3-napainen 30 kpl
19 760 65 221-685 5-napainen 15 kpl
19 760 64 221-511 DIN-kiskoadapteri 10 kpl

Liittimien käyttö erilaisten ja -kokoisten johtimien kanssa on helppoa

Kuoren läpinäkyvyyden ansiosta kytkennän tarkastaminen on vaivatonta. Kuoren ansiosta kytkennästä voi visuaalisesti varmistaa, että kuorinta on ollut riittävä ja johdin tarpeeksi syvällä.

Liittimen molemmin puolin ovat testiaukot, joista kytkennän jännitteisyyden testaaminen onnistuu testerillä liittimen ollessa kytkettynä.

Kaasutiivis liitos takaa luotettavan ja kestävän kytkennän. HUOM! EX 221-sarjan maksimi käyttöympäristön lämpötila-alue on -55°- +105°C, joten liittimet soveltuvat normaaleja vipu-liittimiä kylmempiin ja lämpimämpiin olosuhteisiin.

Liittimillä on seuraavat sertifikaatit:

  • II 2 G,
  • Ex eb IIC Gb,
  • 1,
  • AEx eb IIC.

UTUn sulakevalikoimasta turvalliset ratkaisut sähköasennuksiin

UTUn toimittamia Bussmannin sulaketuotteita löydät SLO:n noutopisteiden hyllyvalikoimasta.

Norwescon Protector-tuoteperhe laajenee

Protector perheen kaksiosainen A-luokan vikavirta pistorasia Protector II on saanut rinnalleen uusia tuotteita, jotka täydentävät suojausta vaativaa pistorasia asennusta erinomaisesti.

Siemensiltä uusi johdonsuojasarja CBE

Siemens on tuonut markkinoille johdonsuojasarjan, joka on erityisesti tarkoitettu laitteistojen suojaukseen, siitä sarjan englanninkielinen lyhenne: CBE eli circuit breaker for equipment.