Siemensin kommunikoivat johdonsuojat
Tähän asti johdonsuojat on tunnettu sähkönjakelussa mekaanisina suojina.
UTUn toimittamia Bussmannin sulaketuotteita löydät SLO:n noutopisteiden hyllyvalikoimasta.
Nopean toimitusajan ohella Bussmann-sulakkeet ovat helppokäyttöisiä ja maksimoivat asennuksen turvallisuuden. Sulakkeiden tilasta kertova kaksoisindikointi ja mikrokytkimen lisäysmahdollisuus ovat omiaan nopeuttamaan mahdollisten vikapisteiden paikantamista. Tämä alentaa kiinteistöhuollon ja kunnossapidon kuluja, mutta vähentää myös käyttökatkoksista johtuvia kustannuksia.
Peruskahvasulakkeiden lisäksi Bussmann-tuotevalikoimassa on tarjolla eristetyillä vaihtokorvakkeilla varustetut kahvasulakkeet. Kahvasulakkeiden ohessa tarjoamme käyttöösi helppokäyttöiset ja turvalliset sulakealustat, oikosulkuveitset sekä sulakkeiden vaihtokahvat.
Uusi sulakkeemme on erikoisnopea putkisulake käyttöluokassa gR, koot 10×38, 14×51 ja 22×58, myös iskuriversiot. Varastovalikoimastamme löytyy lisäksi valikoima erilaisia taajuusmuuntajakäyttöön soveltuvia erikoisnopeita sulakkeita sekä aurinkosähköjärjestelmien erikoissulakkeita alustoineen (luokka gPV).
UTU on uudistanut Bussmann-varokealustojen tuotevalikoimaa. Aikaisemmat 3-napaiset NH00-varokealustat ovat korvautuneet uusilla kahvavarokkeilla. Valikoimasta löydät nyt kuusi varokealustaversiota erilaisilla liitäntämahdollisuuksilla: sanka-, pultti- ja tunneliliittimin tai niiden yhdistelmin. Uudet kahvasulakealustat voidaan kiinnittää joko suoraan DIN-kiskolle tai asennuslevylle.
Varokealustat sisältävät aina kaksi erotuslevyä napojen erottamiseksi toisistaan. Alustan suojausluokka voidaan nostaa IP20-tasolle varustamalla alusta erikseen tilattavalla kosketussuojakannella. Kosketussuojalla TD00-IP20 voit kosketussuojata alustan liittimet. TD00-IP20IC -kosketussuoja suojaa kokonaisvaltaisesti sekä alustan liitännät että siihen kiinnitetyt sulakkeet kosketukselta.
Varokealustojen liitäntätyypeistä pulttiliitäntäiset tuotteet on varustettu niin, että kiristysmutteri lukkiutuu tehokkaasti paikoilleen liitännän varmistamiseksi. Tunneliliittimet puolestaan mahdollistavat laaja-alaisesti alumiini- ja kuparikaapelien 2,5 – 70 mm2 liitännän liittämiseksi suoraan liittimelle.
Tutustu erikoisnopeisiin elektroniikkasuojaukseen soveltuviin sulakkeisiin eri käyttöluokissa!
Bussmann by Eaton -sulakkeet löytyvät SLO:n myyntiohjelmasta seuraavilla sähkönumeroilla:
Kahvasulakkeet gG ja aM: 31 151 00 – 31 152 91 ja 31 753 00 – 31 753 32.
Kahvavarokealustat: 31 153 45- 31 153 51
Putkisulakkeet 10×38, 14×51 ja 22×58: 31 150 00- 31 150 85
Erikoisnopeat sulakkeet: 31 153 23- 31 153 43, 31 154 00- 31 154 83
Suurjännitesulakkeet: 58 034 00- 58 034 26
Tähän asti johdonsuojat on tunnettu sähkönjakelussa mekaanisina suojina.
Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?
ABB:n varoketuotesarjan käyttöalue on merkittävästi laajentunut viimeisimpään teknologia-alueeseen soveltuvaksi.