Variabox -pistorasiakeskussarja täydentyy
Laajempi valikoima vastaa kaikkiin vaatimuksiin, mitä moderneilta pistorasiakoteloilta vaaditaan mm. työpisteille, koneille ja laitteille.
Siemens on tuonut markkinoille johdonsuojasarjan, joka on erityisesti tarkoitettu laitteistojen suojaukseen, siitä sarjan englanninkielinen lyhenne: CBE eli circuit breaker for equipment.
Katkaisijoilla suojataan ylikuormitukselta ja oikosuluilta seuraavanlaisia käyttöjä:
Näissä käytöissä on yleensä virtalähde ja sen perässä varsinainen käyttö.CBE-johdonsuojasarjan tyypit alkavat 5SY170…
Virta 0,5 – 16 A. Käyttöjännite on AC/DC: 230 /60 V.
CBE-johdonsuojasarjan tunnistaa sinisestä käyttövivusta. Sarjassa on kaksi laukaisukäyrää eli F1 ja F2.
F1-versiossa oikosulun laukaisukäyrä on (AC/DC) 1,5–3 / 2,5-4 x In, ja versiossa F2 käyrä (AC/DC) 3–5 / 4-7 x In Molemmissa versioissa terminen laukaisu on 1,05 – 1,35 x In. Katkaisukyky on 3 kA. CBE-johdonsuojasarjat ovat IEC 60934 ja UL1077 –hyväksyttyjä ja ne soveltuvat myös rataliikennekäyttöihin.
Tuotteet löytyvät sähkönumerovälillä: 32 226 57 … 72
Tilaa verkkokaupasta »
Laajempi valikoima vastaa kaikkiin vaatimuksiin, mitä moderneilta pistorasiakoteloilta vaaditaan mm. työpisteille, koneille ja laitteille.
Ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein näkyvälle paikalle. Näpsä Smart®-ulkomittauskeskuksissa onkin kiinnitetty huomiota myös muotoiluun; pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät siitä huomaamattoman.
Tähän asti johdonsuojat on tunnettu sähkönjakelussa mekaanisina suojina.