Asennushelppo -runkovalaisimet ovat ammattilaisten LED-valoja
Ei enää aikaa vieviä valaisinasennuksia
Symmetrinen ja asymmetrinen valojako mahdollistavat energiatehokkaan valaistusratkaisun kohteen erityispiirteiden mukaisesti. Innovatiivisen heijastinratkaisun, modernin ohjaustekniikan ja valotehokkuuden johdosta Saga on erinomainen vaihtoehto monenlaisiin ympäristöihin.
Muotoilija Ville Kokkosen, yhdessä Ensto Lightingin valaistustiimin kanssa suunnittelema valaisin soveltuu eri tyyppisiin ulkotiloihin, viimeistellen rakennetun ympäristön valolla. Muotoilultaan Saga soveltuu hyvin monenlaisiin ympäristöihin sekä päivänvalossa, jolloin sen piirteet korostuvat, että pimeään aikaan, jolloin se valaisee ympäristöä ja kulkureittejä sijoituskohteen tarpeet huomioiden.
Ensto Saga valmistetaan kahtena tehoversiona 42W ja 30W, jotka tuottavat 4500 lm ja 3000 lm. IP65 suojausluokka ja IK10 iskunkestävyysluokka takaavat Sagan sopivuuden kaikkiin julkisiin tiloihin. Ensimmäiset Ensto Sagat ovat toimitettavissa projekteihin toukokuussa 2017.
Saga – pyörähdyssymmetrinen 3000 lm | |
45 031 57 | SA30HHR 30W/840 PC HH R/S LED |
45 031 46 | SA30GHR 30W/840 PC GH R/S LED |
45 031 61 | SA30MR 30W/840 PC M R/S LED |
Saga – katuvalo-optiikka 3000 lm | |
45 031 47 | SA30HHA 30W/840 PC HH A/S LED |
45 031 45 | SA30GHA 30W/840 PC GH A/S LED |
45 031 59 | SA30MA 30W/840 PC M A/S LED |
Saga – pyörähdyssymmetrinen 4500 lm | |
45 031 80 | SA45HHR 42W/840 PC HH R/S LED |
45 031 65 | SA45GHR 42W/840 PC GH R/S LED |
45 031 82 | SA45MR 42W/840 PC M R/S LED |
Saga – katuvalo-optiikka 4500 lm | |
45 031 79 | SA45HHA 42W/840 PC HH A/S LED |
45 031 63 | SA45GHA 42W/840 PC GH A/S LED |
45 031 81 | SA45MA 42W/840 PC M A/S LED |
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Ei enää aikaa vieviä valaisinasennuksia
Helppokäyttöistä ja tyylikästä huipputeknologiaa
Tämä alasvalo soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja ahtaisiin asennuskohteisiin, sillä valaisin on todella ohut. Lisäksi valaisimessa on vaihdettava värilämpötila, mikä mahdollistaa värilämpötilan valinnan (3 000, 4 000 tai 6 600 K) dip-kytkimellä vasta asennuspaikalla. Tuotteesta on saatavilla 1 200 ja 2 000 luumenin valovirtaehdot, ja se voidaan asentaa 150 ja 200 mm:n asennusaukkoihin. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia (L65) ja takuuaika viisi vuotta. Sen takaosa on IP20-luokiteltu ja etuosa on IP44-luokiteltu, ja valaisimeen on saatavilla tilauksesta musta ja hopeanvärinen kehys. Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon käyttökohteita ovat erilaiset yleisvalaistuskohteet, kuten hotellit, myymälät ja käytävät.