Soneparin välivarastointi toi joustoa Levorannan Autoliikkeen projektin aikataulutukseen
Sähköautojen latausasemat odottivat kauttakulkuvarastossa toimitusta juhlapyhien ajan
WOOX-älylaitteet tarjoavat monia mahdollisuuksia hallita kodin sähkönkulutusta. Ne soveltuvat jälkiasennettavaksi kaikkialle, jossa on tarjolla virtaa ja WiFi-verkko. Esittelyssä älykkäitä vaihtoehtoja, joilla sähköä säästyy kuin itsestään.
WOOX-älypistokkeen tai -älyjatkojohdon avulla voit ohjata energiankäyttöä mistä tahansa. Se tapahtuu käyttämällä älypistorasiaa sekä ilmaista WOOX Home -sovellusta tai ääniohjausta.
Voit asettaa skenejä eli automaatioita sekä aikatauluja älypistokkeeseen varmistaaksesi, etteivät elektroniset laitteet kuluta tarpeettomasti sähköä. Kun ne on kytketty WOOX-älypistokkeeseen ja lisätty sovellukseen, ne voi helposti sammuttaa tai käynnistää ne mistä tahansa. Automaattisilla ajastuksilla elektronisten laitteiden sammutus ei enää unohdu.
Älypistokkeissa ja -jatkojohdoissa on myös energiankulutuksen mittaustoiminto, jolla voi seurata siihen kytketyn sähkölaitteen energiankulutusta WOOX Home -sovelluksen avulla.
“Miksi WOOX-älypistorasiat ja -älyjatkojohdot myyvät tällä hetkellä niin hyvin? Ihmisiä kiinnostaa hurjasti tällä hetkellä paljonko laitteet oikeasti vievät sähköä. WOOXin energiankulutusmittari paljastaa turhan kulutuksen. Sitten käyttäjä voikin WOOX Home -sovelluksen avulla tehdä helposti sähköä säästäviä ajastuksia ja automaatioita”, maahantuojan WOOX-asiantuntija Ilpo Lyra paljastaa.
WOOX-R4967 on älykäs kytkin, jonka avulla käyttäjä voi kytkeä päälle ja pois kaikkia siihen liitettyjä laitteita. Se toimii Wi-Fi-ohjauksella WOOX Home -sovelluksessa.
WOOX-R4967-älykytkin tekee perinteisistä kytkimistä tarpeettomia. R4967-kytkimen voi liittää sähköpiiriin, esimerkiksi pistorasian johdotukseen. Kun älykytkin on asennettu paikoilleen, kyseisen pistorasian voi kytkeä päälle ja päältä pois etänä älylaitteen kautta.
”Jos halutaan etähallintaa niihin lämmitysjärjestelmiin mitä ohjataan kontaktorilla, on R4967-älykytkin siihen omiaan”, asiantuntijamme Ilpo Lyra kertoo. ”Pieni koko mahdollistaa kytkimen sijoittamisen paikkaan kuin paikkaan – vaikkapa jakorasiaan, missä esimerkiksi lamppujen kytkentä on.”
WOOX-R4967 -älykytkin soveltuu laajasti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä kolme täsmäkohdetta:
Sähkönumero |
Tuote |
28 192 05 |
WiFi älypistorasia 230VAC 16A 3680W, kulutuksen mittaus, WOOX-R6113 |
28 192 07 |
WiFi älypistorasia 230VAC 16A 3680W, energiankulutuksen mittauksella, 3kpl:n pakkaus, WOOX-R6113-3PACK |
24 281 03 |
WiFi älyjatkojohto, 3 pistorasiaa ja 4 x USB, kulutuksen mittaus, WOOX-R5104 |
28 192 08 |
WiFi älypistorasia 230VAC 16A 3680W, kulutuksen mittaus, WOOX-R6118 |
27 320 00 |
WiFi-ohjattava älykytkin, 10A – WOOX-R4967 |
WOOX Homen monipuolista tuoteperhettä yhdistää järkevä hinnoittelu, monipuoliset toiminnot ja helppo käyttöönotto. Parasta kaikessa on kuitenkin se, että laitteiden ohjaus tapahtuu yhteisellä, ilmaisella puhelinsovelluksella.
WOOX Home -sovelluksessa etähallinta on helppoa, siinä on vaivaton liittymä yksinkertaisilla komennoilla. Kaikki liitetyt laitteet ja niiden tila näkyvät reaaliaikaisesti älylaitteen ruudulta. WOOX-laitteet toimivat myös Amazon Alexan, Google Assistantin ja Google Homen kanssa. Ääniohjauskin onnistuu.
Teksti ja kuvat: Finnsatt Oy
Sähköautojen latausasemat odottivat kauttakulkuvarastossa toimitusta juhlapyhien ajan
LED-nauhat ja liittimet ovat päivittyneet nyt entistäkin paremmiksi Performance Class –luokan nauhoissa on nykyään kaksinkertainen määrä ledejä nauhan matkalla, jolloin pisteiden erottuminen kuvun alta on vähäisempää.