Uusi musta väri täydentää AP10-tuotesarjaa
Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, ja sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.
Tekniset tiedot
Liitäntäkaapeli: 2 m
Kaapelityyppi: Sarjaresistiivinen
Teho: 40 W/m
Alin asennuslämpötila: -10 °C
Liitäntäjännite: 230 V
Liitäntälaite: CEE-liitin tai maadoitettu pistoke
Pienin taivutussäde: 50 mm
Kotelointiluokka Pistoke: IP44, kaapeli: IP67
Hyväksyntä: CE
75 W/m2 c/c 50 cm |
100 W/m2 c/c 38 cm |
150 W/m2 c/c 25 cm |
200 W/m2 c/c 20 cm |
||
Seinät/holvi | Plyfa 12 mm + 50 mm eristys | -7C | -15C | ||
Teräs + 50 mm eristys | -7C | -15C | |||
Kuorilaatta | -7C | -10C | |||
Teräs, eristämätön | -7C | ||||
Betonilaatta (200 mm betoni / 300 mm eristys) | -7C | -15C | |||
Käyttämällä myös 10 mm betoninpeittomattoa voidaan tehoa vähentää huomattavasti, jopa 50 % (50 W/m², c/c 76 cm). |
SNRO | Kuvaus Teho Pituus Liitäntälaite |
8176126 | BHS (Betoninkovetussilmukka) 130 W 3,3 m Pistoke |
8176120 | BHS (Betoninkovetussilmukka) 380 W 10 m Pistoke |
8176123 | BHS (Betoninkovetussilmukka) 735 W 20 m Pistoke |
8176124 | BHS (Betoninkovetussilmukka) 1400 W 35 m Pistoke |
8176127 | BHS (Betoninkovetussilmukka) 2200 W 55 m Pistoke |
8176129 | BHS (Betoninkovetussilmukka) 3500 W 85 m Pistoke |
Teksti ja kuvat: Ebeco
Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, ja sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.
Sähkölaitteiden ohjausta ja energiasäästöjä Mekaaninen Jussi ja IMPRESSIVO® -ajastin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen.
Instal®-johtokanavan värisävy on muuttunut puhtaan valkoiseksi. Samalla vaihtuivat valkoisiksi maalattujen tuotteiden sähkönumerot ja tuotenimet. Tuotteet pysyvät muutoin ennallaan.