Uuden sukupolven EvoSIGNAL-merkinantolaitteet nyt SLO:n valikoimassa. Katso EvoSIGNAL-valikoima tästä, tai kysy lisää lähimmältä SLO-asiantuntijaltasi!

EvoSIGNAL tarkoittaa vähemmän varastonimikkeitä ja enemmän poweria. EvoSIGNAL-tuotteet toimivat niin sisä- kuin ulkokäytössä, ja ne ovat erittäin kestäviä. Nämä tuotteet soveltuvat lukemattomiin käyttökohteisiin, kuten talotekniikka, koneet ja laitteet, ovi- ja porttisovellukset ja kiinteistöt.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Suojausluokka IP66
  • käyttölämpötila-alue: -30…+60 °C
  • täysin yhteensopiva aiempien WERMA-tuotteiden kanssa
  • helppo kasata ja asentaa vain muutamalla sähköliitännällä toimintakuntoon
  • TwinLIGHT ja TwinFLASH = kaksi valotehostetta yhdessä laitteessa.

EvoSIGNAL-tuotteista voit rakentaa juuri sellaisen tuotteen kuin tarvitset. Valitset vain valaisimen koon, hälytystavan ja kiinnitystavan. Easy as 1–2–3! Voit kasata oman kokonaisuutesi myös kätevällä konfiguraattorilla »

Sähkönumerot löydät väliltä 71 101 96 … 71 127 59

Lue lisää LAPP Automaation sivuilla

ABB-free@home Tenton® -painikkeet ja -huonetermostaatit kotiautomaatioon

ABB-free@home-järjestelmä on täydentynyt uusilla Tenton painikkeilla. Tenton tarjoaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä huoneautomaation, kuten valojen ja kaihtimien ohjauksen. Tuotevalikoimasta löytyy painiketauluja sekä pelkällä termostaatilla, että termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla. Saatavilla on myös versiot pelkillä painikkeilla. Ominaisuudet Selkeät painikkeet RGB LED -merkkivaloilla Muokattavat merkintäkentät ABB-free@home-väyläliityntä Lämpötila-anturi Valittavissa neljä väriä: valkoinen, alumiini, matta musta ja matta valkoinen Asennettavissa uppoon ja pintaan ABB Tenton® mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja mittauksen, ja toimii saumattomasti ABB-free@home-kotiautomaation kanssa. 01 Matta musta6-osainen painiketauluhuonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83, sisältäämyös CO2-, ilmankosteusjaVOC-mittaukset Monipuoliset mittaukset   Näin anturit toimivatTenton®-painiketauluilla, jotka on varustettu termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla, voidaan mitata:   Anturit muuttavat mittaustiedot ymmärrettäväksi ilmanlaatua kuvaavaksi indeksiarvoksi.LämpötilaaMikäli mitatut raja-arvot ylittyvät, lähtee niistä automaattinen ilmoitus käyttäjälle.   Ilmankosteutta Voit tarkastella ja muokata tietoja helposti suoraan laitteelta tai sovelluksessa.HiilidioksidipitoisuuttaVoit seurata ilmanlaatua huonekohtaisesti, myös etänä.VOC-päästöjen pitoisuutta –(Volatile Organic Compound;haihtuvat orgaaniset yhdisteet)Mittaustieto välittyy automaatiojärjestelmään,jolloin mittaustietojen avullavoi tehdä automaattisia ohjauksia esim.lämmitykseen, ilmastointiin, valaistukseensekä verhoihin ja kaihtimiin. Tuotetiedot 8- ja 12-osaiset painiketaulut ABB-free@home-painiketaulu RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Väri Pakkauskoot SB-F-8.0.1-84 28 300 20 8-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-12.0.1-84 28 300 21 12-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-8.0.1-83 28 300 10 8-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-12.0.1-83 28 300 11 12-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-8.0.1-885 28 300 40 8-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-12.0.1-885 28 300 41 12-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-8.0.1-884 28 300 30 8-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 SB-F-12.0.1-884 28 300 31 12-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla Huonetermostaatti LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBR-F-6.0.1-8428 300 22 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-10.0.1-8428 300 2310-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-6.0.1-8328 300 126-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-10.0.1-8328 300 1310-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-6.0.1-88528 300 426-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-10.0.1-88528 300 4310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-6.0.1-88428 300 326-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1SBR-F-10.0.1-88428 300 3310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, CO2-, ilmankosteus- ja VOC-anturilla Huonetermostaatti CO2-, ilmankosteus- ja VOC-antureilla, sekä LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pintaasennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBC-F-6.0.1-8428 300 24 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-10.0.1-8428 300 2510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-6.0.1-8328 300 146-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-10.0.1-8328 300 1510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-6.0.1-88528 300 446-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-10.0.1-88528 300 4510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-6.0.1-88428 300 346-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1SBC-F-10.0.1-88428 300 3510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1 [/su_table] Pintakehykset ABB Tenton®-kalusteille Tenton-kalusteiden pinta-asennuskehykset.SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm.SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskoot SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 6/8-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 10/12-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 6/8-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 10/12-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-885 28 189 02 Pintakehys 6/8-os painiketaululle matta musta 1 SAB/A.0.1-885 28 189 03 Pintakehys 10/12-os painiketaululle matta musta 1 [/su_table] 01 Valkoinen 8-osainenpainiketaulu SB-F-8.0.1-84 02 Alumiininvärinen 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83 03 Matta musta12-osainen painiketauluSB-F-12.0.1-885 04 Matta valkoinen 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla SB-F-8.0.1-884

Al- ja Cu-johtimien päättäminen ja liittäminen liitäntäalustaan

Alumiinijohtimien liitoksissa on otettava huomioon alumiinin pinnan oksidoituminen eli hapettuminen ja alumiinin viruminen eli kylmäjuokseminen sekä liitospinnan galvaaninen korroosio.

ABB-free@home – Langattomat patteritermostaatit

Paristolla toimivat patteritermostaatit soveltuvat erinomaisesti saneeraukseen korvaamaan mekaaniset termostaatit.