Kotimaiset VOIMA-pistorasiakeskukset valmistetaan Liedon tehtaalla, Varsinais-Suomessa.


Vohekissa työskentelee 15 keskusasentajaa ja sen lisäksi työllistämme useita kotimaisia alihankkijoita. VOIMA -keskukset on valmistettu sinkitystä teräksestä. Ovi- ja pistorasia-asennuslevy ovat maalatut, värisävy vaaleanharmaa RAL 7032. Nyt tilauksesta saatavana samat laadukkaat VOIMA-keskukset ruostumattomasta teräksestä.

VOIMA-keskukset ovat helppoja asentaa. Saranoidun pistorasia-asennuslevyn ansiosta koko keskuksen pohjaosa avautuu kytkentätilaksi. Keskuksen ylä- ja alapäässä on MC3-multilaippa kaapeleiden läpivientiä varten. Kaikissa VOIMA-keskuksissa on haaroitusliittimet ketjutusta varten. Pienemmässä runkokoossa liitinkoko on 2 x 2,5-50mm2 Al/Cu ja suuremmassa 2 x 16-95mm2 Al/Cu. Olemme parantaneet VOIMA-keskusten käyttöominaisuuksia lisäämällä N-PE-kiskon lisälähtöjen kytkentää varten, sekä tehneet kosketussuojaan murrettavat palat. Vohekin valmistamat keskukset ovat SGS Fimkon testaamia ja niillä on FI–merkin käyttöoikeus.

 

SLO:lla on maan kattavin VOIMA-pistorasiakeskusten varastovalikoima

Tyyppi Sähkönumero Teräs Sähkönumero RST
VOIMA 023 34 346 40 34 345 40
VOIMA 113 34 346 41 34 345 41
VOIMA 0016 34 346 39 34 345 39
VOIMA 0033 34 346 42 34 345 42
VOIMA 0123 34 346 43 34 345 43
VOIMA 0133 34 346 44 34 345 44
VOIMA 0223 34 346 45 34 345 45
VOIMA 0043 34 346 48 34 345 48
VOIMA 0313 34 346 49 34 345 49
VOIMA 1113 34 346 46 34 345 46
VOIMA suojakatto 34 346 47 34 345 47

 

Lisätietoja:

​tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi  tai SLO-myynti

 

KATKO Oy – luotettavia kytkimiä ja muita sähkötuotteita Suomesta

Katko Oy on kehittänyt, suunnitellut ja valmistanut kytkimiä ja muita sähköalan tuotteita Suomessa jo lähes 80 vuoden ajan.

Uudistunut DE-jakorasiasarja

Hensel malliston edullisin kalvojakorasiasarja on uudistunut.

ABB Tenton® -kalustesarja

KNX-painikkeet, huonetermostaatit sekä huonetermostaatit hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturilla