Schneiderin ESMI-sivukellojen valikoima päivittyi
Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017
KATKOn turvakytkinvalikoima kattaa teollisuuden ja rakentamisen käyttökohteet eri olosuhteissa 16A tarpeista aina isojen tehtaiden 1600 A:n moottorilähtöihin saakka. Tuotteet on kehitetty asentajien ja loppukäyttäjien tarpeita ja toiveita kuunnellen. Kun tähän lisätään asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelu, on Katkon tuotteita käyttävillä ammattilaisilla saatavilla ainutlaatuisen helppo asiakaskokemus. Luotettavat ja nopeat toimitukset takaavat, että kohteen toteutus ei jää turvakytkimistä kiinni. KATKO lanseeraa nyt A-luokan liitinsarjan, joka on suunniteltu erityisesti alumiinikaapeleiden liittämiseen, mutta sopii myös kuparikaapeleille.
Sähkönro | Tyyppi | Un (V) | In (Al) (A) | In (Cu) (A) |
1942061 | KL1x50 | 1000 | 160 | 160 |
1942064 | KL2x50 | 1000 | 160 | 320 |
1942067 | KL1x95 | 1000 | 200 | 245 |
1942070 | KL2x95 | 1000 | 400 | 490 |
1942055 | KL1x150 | 1000 | 250 | 320 |
1942058 | KL2x150 | 1000 | 500 | 640 |
1942073 | KL1x240 | 1000 | 315 | 425 |
1942076 | KL2x240 | 1000 | 630 | 850 |
Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017
Helposti asennettava, sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu Steinel IS2360-3 PIR-liiketunnistin tunnistaa liikkeen tehokkaasti.
Laadukas eurooppalainen asennuskaapeli, joka soveltuu kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Hyvä käsiteltävyys. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V Johdinmateriaali: kirkas kupari Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1 Toimivuus palossa: EN 50200/50362 Snro 04 650 92 7G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 93 7G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 94 12G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 95 12G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 96 19G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 97 19G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 98 27G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 99 27G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 [/su_table]