Schneider Electric on tuonut myyntiin varaosat Exxact ja Renova -sarjojen LED kiertonuppisäätimille.

Varaosapakettiin kuuluu valonsäätimen nuppi, keskiölevy, mutteri ja jousi.

 

   EXXACT
 Snro Kuvaus Tuotenro
 26 091 57 Exxact valonsäätimen varaosat valkoinen * WDE004510
 26 091 58 Exxact valonsäätimen varaosat antrasiitti * WDE004511
 26 091 59 Exxact valonsäätimen varaosat metalli * WDE004512
   RENOVA
 Snro Kuvaus Tuotenro
 26 091 60 Renova valonsäätimen varaosat valkoinen * WDE011536
 26 091 61 Renova valonsäätimen varaosat musta * WDE011537

* Sisältää (nuppi + keskiölevy + mutteri + jousi)

UTUn pistorasiapylväät myös mustassa sävyssä

Rakentamisessa värimaailmaa hallitsevat edelleen valkoinen ja harmaa, mutta mustan sävyn suosio jatkaa kasvamistaan. Värien käytöllä on suuri vaikutus viihtyvyyteen, ja usein toimistoympäristöihin luodaan kodikkaampaa tunnelmaa värien avulla.   

WAGO:n DIN-aukolliset 24 V:n DC teholähteet nyt varastovalikoimassa

Toimilaitteiden pienjännitesyöttöön WAGO:n korkealla suorituskyvyllä varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN 35 -kiskoon tai ruuvikiinnityksenä. Teholähde on muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC 100V…240V ja toimintalämpötila -25°C - +70°. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Lähtöjännite on säädettävissä trimmin avulla DC 22-26 V.  Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä mm. EN, UL ja UR. Sähköisesti erotettu lähtöjännite (SELV) EN/UL 60950-1:n mukaan. Soveltuu sekä rinnakkais- että sarjakäyttöön. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tuotenumero787_1202787-1212Snro27410472741048NimellistulojänniteAC 100V...240VAC 100V...240VLähtöjänniteDC 24 VDC 24 VLähtövirta1.3 A2.5 AMitat L x K x P54 x 56 x 90 mm72 x 56 x 90 mmStandardit/hyväksynnät EN 60335-1 UL 508 UR 60950 EN60335-1 UL 508 UR 60950 [/su_table]

ABB-Welcome IP – internet-pohjainen ovipuhelinjärjestelmä

  ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.