Sonepar on varautunut syksyn ja talven myrskyihin

Nyt on sopiva hetki varmistaa tarvikkeiden tilanne paikallisesti, sillä syksyn ja talven haastavimmat kelit sähkönhuollon kannalta alkavat olla käsillä. 

Lisäksi, sähkötarvikemarkkinoita on koetellut saatavuuspula, jota ei ole hetkeen nähty.

Saatavuuteen on panostettu

Haastavasta vuodesta huolimatta Sonepar on varautunut hyvin myös tänäkin vuonna myrskyihin ja jakeluverkon viankorjausmateriaaleja on hyvin saatavilla. Katkenneisiin johtimiin ja haruksiin löytyvät helpot ratkaisut suoraan varastosta.

Heti varastosta viankorjaukseen saatavilla mm. MacLeanin luotettavat ja testatut kiilajatkot avojohdoille.

5024326

Kiilajatko Bantam/Swan/Amka25

5024005

Kiilajatko AmkaPAS25-50/Sw/Sp

5024006

Kiilajatko AmkaPAS70/Raw/BLL62

5024007

Kiilajatko Amka70-95/Raw/BLL62

5024010

Kiilajatko PAS120-150BLL99/Pig

5024012

Kiilajatko sSav/132/BLL157/Ost

ENSTO HARUSSARJAT

5024077

SHS 25K.165LA

Haruspakkaus 16.5m lukolla Kj

5024164

SHS25P.135L

Haruspakkaus 13.5m lukk. 0.4kV

5024167

SHS25P.135R

Haruspakkaus 13.5m raud. 0.4kV

5024170

SHS25K.165L

Haruspakkaus 16.5m lukolla Kj

5024173

SHS25K.165R

Haruspakkaus 16.5m raudalla Kj

Teksti:
Antti Vau
tuotepäällikkö
Sonepar Suomi Oy

ABB:n SLE 1 ja 2 Jonovarokekytkimet

Uudet SLE-jonovarokekytkimet mahdollistavat saumattoman integroinnin Kabeldonin pienjännitejakelujärjestelmään parantaen asiakkaan saamia hyötyjä ja säilyttäen tuotteen keskeiset ominaisuudet. Ne suojaavat sähkökaapelit ja -laitteet ylikuormitustilanteiden ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta. Lisäksi ne mahdollistavat turvalliset manuaalisesti suoritettavat päälle ja pois kytkennät jännitteisessä sähköverkossa, esimerkiksi huoltotoimenpiteitä varten. Turvallisuus ja suojaus Turvallisuus on meille ykkösprioriteetti. SLE-jonovarokekytkimien suunnittelussa on huomioitu asennuksen ja käytön turvallisuus ja suojaus, mm. kytkin on täysin IP20-suojattu, kytkimen kansi on sinetöitävissä ja siinä on lukitus luvattoman pääsyn estämiseksi. Kytkimen kansi on myös irroitettavissa mahdollistaen yksinkertaisen ja turvallisen sulakkeiden vaihdon. Helppo asentaa SLE-jonovarokekytkimessä on useita ominaisuuksia, jotka yksinkertaistavat asennusta ja tuotteen käsitte- lyä. Säädettävät liittimet helpottavat kaapeleiden asennusta. Kytkimen kannessa olevat isot läpinäkyvät ”ikkunat” helpottavat sulakkeiden tarkastusta. QR-koodit mahdollistavat helpon pääsyn tuotedokumentaatioihin. Kytkimen kansi on irrotettavissa mahdollistaen yksinkertaisen ja turvallisen sulakkeiden vaihdon. Kytkimessä olevat ilmaisimet näyttävät, milloin pultit on kiristetty oikein. Optimaalinen käyttö SLE-jonovarokekytkin on yhteensopiva sekä vanhojen että uusien Kabeldon-järjestelmien kanssa. Kahva on vahva ja vankka, ja saranoita on parannettu mahdollistamaan kannen sujuvan ohjaamisen. Vääntömomentti on myös harmonisoitu muun Kabeldon-järjestelmän kanssa.   1. Sulakkeiden tarkastus on helppo suorittaa isojen “ikkunoiden” kautta. 2. QR-koodi mahdollistaa helpon pääsyn tuotedokumentaatioihin.   1. Täysi IP20-suojaus mahdollistaa turvallisen käytön. 2. Parannetut jännitearvot 800 V asti. 3. Parannetut saranat mahdollistavat sujuvamman ohjaamisen ja paremman oven istuvuuden. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Jonovarokekytkimet Lajimerkki Tuotetunniste Snro Käyttöluokka Kiskon leveys Mitat [mm] Paino [kg] M = 12.5 mm Korkeus Leveys Syvyys SLE1 2CGD000840A1000 54 112 27 AC23B (400 V) 250A 10 M 512 120 172 3.0 AC22B (690 V) 250A AC22B (800 V) 200A SLE2 2CGD000850A1000 54 112 29 AC23B (400 V) 400A 12 M 512 150 172 3.5 AC22B (690 V) 355A AC22B (800 V) 250A AC21B (1000V) 40A   Lisävarusteet Lajimerkki Tuotetunniste Snro Kuvaus Sopii tuotteelle Mitat [mm] Paino [kg] Korkeus Leveys Syvyys JDDE1 2CGD001090A1000 54 112 42 Maadoituslaite SLE 1 512 120 172 2.7 JDDE2 2CGD001091A1000 54 112 43 Maadoituslaite SLE 2 512 150 172 3.0 PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 Rinnakkaiskahva SLE 2 360 300 55 1.4 Vastaavuustaulukko Vanha tuote Kuvaus Uusi tuote Lajimerkki Tuotetunniste Snro Lajimerkki Tuotetunniste Snro SLD 1 2CGX063050108 54 112 06 Jonovarokekytkin SLE1 2CGD000840A1000 54 112 27 SLD 2 2CGX063050108 54 112 08 Jonovarokekytkin SLE2 2CGD000850A1000 54 112 29 JDDA1 2CGX063190402 Maadoituslaite JDDE1 2CGD001090A1000 54 112 42 JDDA2 2CGX063190401 Maadoituslaite JDDE2 2CGD001091A1000 54 112 43 PHD2 2CGX063090024 54 122 28 Rinnakkaiskahva PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 PHD2 SDC 2CGX063090023 54 112 30 Rinnakkaiskahva PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 [/su_table] Lue seuraavaksi ✨ ABB:n uusi korkea kaappimalli Kabeldon-jakokeskusperheeseen Teksti ja kuvat: ABB  

ROCKY PE-kaapelinsuojaputki vaativiin verkonrakennuskohteisiin

Pipelifen yhdessä verkonrakentajien kanssa suunnittelema ROCKY PE-kaapelinsuojaputki on jo vakiinnuttanut asemansa markkinoilla.

AHXAMK-WM-yleiskaapelivarusteet sopivat niin maa- kuin ilma-asennukseen

Enston laajasta valikoimasta löytyy takuulla yhteensopivat tuotteet niin pienjännite- kuin keskijänniteverkon rakentamiseen.