NPS READY on uusi, esikasattu NPS-pylväserotinperheen malli
Kaikki tarvittavat osat löytyvät valmiiksi samasta paketista yhden sähkönumeron alta mahdollistaen nopean tilauksen ja toimituksen.
Valikoimassa on myös suurjänniteverkon ylijännitesuojia, jakeluverkon ylijännitesuojien lisäksi. Varusteita on yli 800, joten on mistä valita!
Enstolla on yli 60-vuoden kokemus ilmajohtolinjojen ratkaisuista Suomessa ja ympäri maailmaa. Enston ilmajohtotarvikkeet ovat luotettavia ja asennusystävällisiä ja ne on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä haastavissakin sääolosuhteissa.
Orret on suunniteltu sekä suorille linjaosuuksille, ja jopa 90 asteen kulmiin. Korroosionkestävästä, kuumasinkitystä teräksestä valmistetut orret täyttävät SFS-standardien mitoitus- ja lujuusvaatimukset.
Esimerkkinä suoran linjaosuuden taso-orsi SH1524.0. Sähkönumero 5011052 |
|
Laaja valikoima eristimiä! Erillisiä kierresiteitä tai vetopyöriä ei tarvita ja johtimen kiristys eristimeen onnistuu nopeasti siipimutterilla uudessa keskijänniteverkon komposiittitukieristimessä SDI82.2M20.
Sähkönumero 5011079 |
|
Pienikokoisessa SO181.6 kannattimessa ei ole irrotettavia osia, joten sitä helppo käsitellä hankalissakin oloissa. Käytetään päällystetyillä avojohdoilla kulmarakenteissa.
Sähkönumero 5043106 |
|
Pylväskoukkuja (SOT8.22) käytetään eristettyjen ilmajohtojen ripustamiseen. Koukut, on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.
Sähkönumero 5024912 |
|
Täydelliset harussarjat (esim. SHS25P.135) helpottavat pylväiden harustamista, kuten. Sarjasta löytyvät kaikki tarvikkeet harustamista varten, eikä raskasta harusköysinippua tarvitse käsitellä työmaalla.
Sähkönumero 5024164 |
|
Tukipylvään niveltä SH167.30 käytetään A-pylvään yläpään kiinnittämiseen.
Sähkönumero 5021148
|
Myös jatkoja, päätepitimiä, ylijännitesuojia jne.
Ylijännitesuojat kuten HE-S24SGA suojaa muuntajia, kaapelipäätteitä ja muita verkon komponentteja ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä.
Sähkönumero 5800519 |
|
Kiilapäätepidintä (esim. SO256) suositellaan käytettäväksi aina päällystettyjen avojohdon päätepitimenä.
Sähkönumero 5043129 |
Ensto rakentaa kriittistä yhteiskuntainfrastruktuuria, joka osaltaan edesauttaa vihreää
siirtymää. Kehitämme kestäviä ja innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka edistävät
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme sitoutuneet parantamaan resurssitehokkuuttamme
ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme koko arvoketjussamme.
Ensto on sitoutunut noudattamaan eettisiä toimintatapoja ja kunnioittamaan ihmisja
työoikeuksia ja pyrkii toimimaan esimerkkinä koko toimialalle. Tavoitteenamme on
tuoda kestävä kehitys ja eettiset toimintatavat tiiviimmin osaksi toimintaamme koko
arvoketjussamme. Pyrimme varmistamaan konkreettisin toimin, että toimimme parhaiden
mahdollisten käytänteiden mukaan niin eettisyyden ja toimittajien vaatimustenmukaisuuden
kuin asiakkaidemme yksityisyyden suojan ja kyberturvallisuuden osa-alueilla.
Kaikki tarvittavat osat löytyvät valmiiksi samasta paketista yhden sähkönumeron alta mahdollistaen nopean tilauksen ja toimituksen.
Enston laajasta valikoimasta löytyy takuulla yhteensopivat tuotteet niin pienjännite- kuin keskijänniteverkon rakentamiseen.
Kuinka nopeaa katuvalaisimen asentaminen voi olla? ENIM Lightingin uuden katuvalaisintuoteperheen suunnittelu lähti ajatuksesta, että valaisimen asentaminen ja huoltaminen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Lisäksi valaisimen pitäisi soveltua pohjoisen haastavissa valaistusolosuhteissa monenlaisiin eri tievalaistuskohteisiin. Lopputuloksena syntyi innovatiivinen ja erittäin korkealaatuinen IRIS katuvalaisinsarja. Valaisimessa on ainutlaatuinen kaksiosainen runkorakenne, mikä mahdollistaa erittäin nopean asennuksen. Pylvään päähän tai valaisinvarteen kiinnitetään asennustelakka, johon kytketään myös virransyöttö. Itse valaisinosa voidaan tämän jälkeen kääntää paikalleen helposti, täysin ilman työkaluja. Mahdollinen valaisimen huolto tai vaihtaminen onnistuukin ilman sähkötöitä. Valaisimen virtaviivainen muotoilu soveltuu myös erinomaisen hyvin pohjoisen olosuhteisiin. Yläpuolen ollessa täysin sileä valaisin ei kerää lainkaan roskia tai likaa. Lisäksi reilun kokoinen valoaukko mahdollistaa hyvin laajan valikoiman erilaisia optiikoita, jotta haastavimpienkin katuprofiilien vaatimukset saadaan täytettyä. Valaisimesta on olemassa kaksi runkokokoa: IRIS1 (20-130W) ja IRIS2 (140-200W). Valaisin on saatavilla kahdessa eri vakiovärissä (RAL7015/RAL7035). Lisäksi tilauksesta valaisin voidaan toimittaa myös muissa RAL sävyissä. Kiinnitysosa on kääntyvä, joten valaisimen voi asentaa sekä pylvääseen että valaisinvarteen ilman lisäosia, ja tarvittaessa kallistaa -15 - +15 astetta. Valaisin voidaan varustaa sekä ylä- että alapuolisella ZHAGA tai NEMA -liittimellä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 4531308 Katuvalaisin - IRIS1 20-40W AS14 4531309 Katuvalaisin - IRIS1 30-60W AS14 4531310 Katuvalaisin - IRIS1 70-90W AS14 4531339 Tievalaisin - G 40W 16 740 5523 AS8 [/su_table] Teksti ja kuvat: Batpower