Turvajärjestelmien, kuten merkki- ja turvavalaistuksen, savunpoistoluukkujen ja hälytysjärjestelmien on pysyttävä toiminnassa niin kauan, että ihmiset pääsevät pois rakennuksesta ja pelastustoimi aloittaa työnsä.
Sähkösuunnittelijat ja -urakoitsijat valitsevat yhä useammin palonkestoisia kaapeleita myös tiloihin, joissa niitä ei ole määräysten mukaan pakko käyttää. Näin tapahtuu yleensä tilaajan toiveesta. Tällöin tulee huomioida, että myös asennustarvikkeiden, kuten jakorasioiden, on kestettävä kuumuutta ja jatkettava toimintaa palotilanteessa.
Enston kattavasta valikoimasta löytyy laadukkaita, palonkestäviä jakorasioita sekä muovisina että metallisina. Ne on varustettu Enston omavalmisteisilla keraamisilla liittimillä, jotka on suunniteltu pitämään turvajärjestelmät toiminnassa.
Kytkee irti palossa vioittuneen laitteen tai haaran
Uusin Ensto Vulcano -lisätarvike on kytkentävalmis sulake-elementti palonkestävien turvajärjestelmien ja muun sähkönjakelun suojaamiseen. Se on selkeä ja helposti asennettava tuote, joka sisältää kaiken tarvittavan. Uutuus lisää oleellisesti toimintavarmuutta paitsi uusissa, myös olemassa olevissa järjestelmissä.
Jos tulipalo aiheuttaa oikosulun palosuojatun piirin haarassa olevaan laitteeseen, saattaa se lamauttaa koko piirin. Tämän voi välttää lisäämällä Ensto Vulcano -palojakorasiaan sulake-elementti erottamaan laite päälinjasta.
Uutuudessa on IP67-luokan sulakepesä, joka sisältää 5×20 mm kokoisen 2A sulakkeen. Kokonaisuus toimitetaan M25 holkkitiivisteen sisälle asennettuna, ja se sijoitetaan jakorasian ulkopuolelle. Näin se ei vie johdotustilaa rasian sisäpuolelta. Sulake-elementissä on valmiina kaksi 1,5 mm2 johdinta, joiden reilu 200 mm pituus helpottaa sen kytkemistä rasian sisällä olevaan liittimeen.
Ensto Vulcano sulake-elementti ansaitsee paikkansa niin kokonaisten järjestelmien sähkösuunnitelmissa kuin paikallisissa asennuksissakin. Se on toimiva tapa erottaa vioittunut haara järjestelmästä.
Markkinoiden luotettavimmat palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. Normaalikäytössä varoitin on siis irrotettava katosta vasta vaihdon yhteydessä.
Värilliset MMJ-kaapelit soveltuvat pääasiassa kiinteään pinta-asennukseen sellaisissa kohteissa, joissa kaapelin värin ei haluta erottuvan pintamateriaalista. Värejä löytyy musta, ruskea, punamulta ja keloharmaa. Tuotteisiin löytyy markkinoilta myös saman sävyiset kalusteet ja kiinnittimet. Värilliset asennukset sopivat mm. tummiin rakennuspintoihin, punamulta- ja tiiliseiniin sekä erisävyisiin hirsipintoihin.
Porvoossa valmistetut MMJ-kaapelimme ovat FI-testattuja ja CPR Eca-hyväksyttyjä. Tuotteemme täyttävät niitä koskevat sähköturvallisuusstandardit ja pienjännitedirektiivin, ja soveltuvat hyvin Suomen vaativiin olosuhteisiin.