ELKO – Uutta tuotevalikoimassa
Monipuolinen ja tehokas suko+USB
Modernit Lumina-valaisimet valaisevat miellyttävästi ja tehokkaasti.
Lumina 12W-valaisimet ovat pinta-asennettavia LED-plafondeja, jotka tarjoavat niin teholtaan kuin muilta ominaisuuksiltaankin joka tilanteeseen sopivia ratkaisuja.
Luminan vaihtaminen tai asentaminen monenlaisiin kohteisiin on helppoa ja nopeaa, koska plafondi saadaan asennettua pinta-asennuksena. Näiden plafondien vahvuus on pieni korkeus ja monikäyttöisyys, sillä ne eivät vie paljon tilaa ja soveltuvat asennettavaksi eri tilojen sisäkattoihin tai tarvittaessa esimerkiksi seinävaloksi.
Valaisimet ovatkin suosittu valaistusratkaisu niin käytävillä, varastoissa kuin myös muissa pienissä tiloissa kuten eteisissä, tuulikaapeissa tai kylpyhuoneisissa.
Uuden Asennushelppo-uudistuksen myötä valaisimen pohjalevyyn tehtiin muutoksia, joka mahdollistaa entistä helpomman ja nopeamman asentamisen.
Uudistetussa takalevyssä on kaksi läpivientiä johdoille, joten valaisin on jatkossa ketjutettavissa. Valaisimessa on nyt myös vanhojen kiinnitysreikien lisäksi uudet kiinnitysreiät, joilla valaisin on mahdollista asentaa suoraan jakorasiaan.
Lumina 12W-valaisimesta on saatavilla myös liiketunnistimella varustettua mallia.
Tuotenimi | Sähkönumero |
Yleisvalaisin pinta – Lumina 12W IP44 830 WH | 4242838 |
Yleisvalaisin pinta – Lumina 12W IP44 840 WH | 4242839 |
Yleisvalaisin pinta – Lumina 12W IP44 830 WH MWS | 4242840 |
Yleisvalaisin pinta – Lumina 12W IP44 840 WH MWS | 4242841 |
Teksti ja kuvat: Winled
Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli (snro: 0431076).
Toimisto- ja työpisteasennuksissa tarvitaan yhä monipuolisemmin liityntäpisteet datalle ja multimediaratkaisuille. Uudistuneen tehalit.ecoline -kanavakalustesarjan myötä data- ja AV-liityntöjen lisäys onnistuu vaivattomasti ja klassisen tyylikkäästi. Modulaarisuuden ja suurten merkintäikkunoiden ansiosta uudet rasiat voidaan yhdistää pistorasiamoduulien kanssa yhtenäiseksi ja ammattimaiseksi kalustekokonaisuudeksi, mikä helpottaa tilan käyttöä, huoltoa ja puhtaanapitoa. Datarasiavalikoima sisältää yhdellä tuotekoodilla helposti tilattavat valmiit rasiapakkaukset Keystone ja Actassi -liittimille liikenteenvalkoisena ja grafiitinmustana. Lisäksi laajempi valikoima eri liitinsovitteita on tilattavissa peiteosineen erillistuotteina esimerkiksi Systimax ja R&M -liittimille. Kaksiosaisten datakanavarasioiden keskiölevyt on varustettu kätevillä pölysuojaluukuilla, joten RJ45-liittimet pysyvät hyvin suojassa, kun ne eivät ole käytössä. AV-kanavarasioiden valikoima sisältää kuusi eri vaihtoehtoa eri liityntätarpeisiin. UTUn valikoimasta laajasti löytyvät Keystone-mitoitetut AV-moduulit (esim. HDMI, USB, Audio 3,5 mm) voidaan asentaa kätevästi 1-, 2- ja 4-osaisten Keystone-multimediarasioiden kanssa. Lisäksi valikoimasta löytyy uutuutena 1- ja 2-osaiset D-sub -liityntärasiat ja yhteensopivat VGA, HDMI ja DisplayPort -liitinkaapelit. D-mitoitettuja kanava-AV -rasioita voit käyttää Neutrik XLR, Speakon, PowerCon-liittimien lisäämiseksi kanava-asennukseen. Kaikki AV-rasiat ovat tietenkin tilattavissa vakioväreissämme liikenteenvalkoinen ja grafiitinmusta. Uudet data- ja AV-rasiat löydät Soneparin tuotevalikoimasta sähkönumeroalueilta 1476573 – 1476596 ja 7908237 – 7908239.