ABB-Welcome IP – internet-pohjainen ovipuhelinjärjestelmä
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
Uusi LED-painikesäädin mahdollistaa valaistuksen ohjauksen perinteisesti painikkeilla tai ABB-free@home Next -sovelluksella. Langaton ohjaus on mahdollista älykkään painike-elementin Bluetooth-yhteyden ansiosta.
LED-painikesäädin koostuu ohjausyksiköstä (64851 U-500), painike-elementistä (62711 WL-500) ja 1-osaisesta keskiöstä (SR-1-XX). Keskiö on saatavilla sekä Jussi että IMPRESSIVO®- sarjana sekä kaikissa IMPRESSIVO®-sarjan väreissä.
Langaton painike-elementti mahdollistaa valaistuksen langattoman ohjauksen ABB-free@home Next
-sovelluksella sekä usean laitteen liittämisen yhteen. Säätimen älykäs painike-elementti mahdollistaa myös valmiiden tilanneohjauksien luomisen, jolloin ennalta valitut LED-painikesäätimet säätyvät haluttuun tunnelmaan sopivaksi vain yhdellä painalluksella.
LED -painikesäädin soveltuu käytettäväksi säädettävien LED-lamppujen ja LED-valaisimien kanssa. Säädin soveltuu myös käytettäväksi yhdessä hehkulamppujen, pienjännitehalogeeni-lamppujen perinteisellä tai elektronisella muuntajalla sekä himmennettävien energiasäästölamppujen kanssa. Säädin ei tarvitse toimiakseen nollajohdinta, mutta se voidaan kytkeä tarvittaessa (suositellaan käytettäväksi pienten kuormien <10W/VA kanssa). Säätimen tehoalue on 3-100 VA LED-kuormille ja 3-240 W muille kuormille.
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
64851 U-500 | 26 194 43 | Ohjausyksikkö, LED-säädin, koje | 1/10 |
62711-WL-500 | 28 157 09 | Painike-elementti, 1-osainen, langaton | 1/10 |
SR-1-214 | 28 155 01 | Painike keskiö 1-osainen Jussi | 1/10 |
SR-1-84 | 28 155 13 | Painike keskiö 1-osainen Impressivo valkoinen | 1/10 |
SR-1-81 | 28 155 11 | Painike keskiö 1-osainen Impressivo antrasiitti | 1/10 |
SR-1-83 | 28 155 12 | Painike keskiö 1-osainen Impressivo alumiini | 1/10 |
SR-1-885 | 28 156 56 | Painike keskiö 1-osainen Impressivo mattamusta | 1/10 |
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
Soveltuu johtimien jatkamiseen ja korjauksiin WAGOn 2773-sarjan inline-rasialiitin tarjoaa sähköasentajille nopean, yksinkertaisen ja turvallisen tavan kytkeä sekä yksilankainen (ML) että muutamalankainen (MK) johdin ilman työkaluja. Liittimeen voidaan kytkeä yksilankaisen (ML) poikkipinta-alaltaan 0,75-4,0 mm2 ja muutamalankainen (MK) poikkipinta-alaltaan 1,5-4 mm2. Liittimen etuna on erittäin pienikokoinen putkimainen muoto, jossa navat ovat vastakkaisilla puolilla. Tämä soveltuu erittäin hyvin johtimien jatkamiseen esim. kaapelikouruissa. PUSHWIRE-jousiliitin läpinäkyvällä kuorirakenteella on erittäin luotettava ja turvallinen asentaa. Lisäksi uutuutena on saatavilla WAGOn korjaussarja johtimien korjauksiin. Korjaussarja sisältää 10 liitintä, 3 johdinta ja 16 cm pätkän kutistesukkaa (liimalla). Sisältö: 10 kpl 2773-2401 inline-liitintä, 1 kpl kutistesukka 16 cm (liimalla), 3 kpl 15 cm 4 mm2 johdinta [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuotenroNimikePakkauskoko19394392773-24012-napainen, inline100 kpl1939449207-5485/316-000WAGO korjaussarjaKiinnitysalusta, 2x, vedonpoisto [/su_table]
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta. Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen: Ilman kiinnitysreikien porausta (paitsi T50RFT-sarja joka asennetaan kiinnitysreikään) Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa. Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm. T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Johdinsiteen mitat mm Nipun maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Sidonnan suunta 1370817 1370811 T50ROSEC4A T50ROSEC4A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370818 1370813 T50ROSEC5A T50ROSEC5A 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370819 1370812 T50ROSEC4B T50ROSEC4B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin päältä Ankkurin päältä 1370823 1370814 T50ROSEC5B T50ROSEC5B 4,6 x 200 4,6 x 200 45 45 1,0–3,0 1,0–3,0 100 500 Ankkurin sivulta Ankkurin sivulta 1370815 T50RFT7 4,6 x 200 45 0,8–7,0 500 Ankkurin päältä 1370816 T50RFT8 4,6 x 200 45 0,8–6,0 500 Ankkurin päältä [/su_table] MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304). Uutuustuote EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuotetunnus Kaapelin maks. halk. mm Paneelin paksuus mm Kpl/ pakkaus Kaapelin suunta 1370870 MSC2 2 x5,0–7,6 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti 1370871 EC1-3SPDHC6-7 2 x 5,8–6,8 1,0–3,0 100 Reunan suuntaisesti [/su_table] Tilaa ilmainen mallipakkaus aurinkopaneelien kaapelikiinnitykseen soveltuvista tuotteista asiakaspalvelustamme: myynti@hellermanntyton.fi