Konstsmide Carpi seinävalaisin
Tämä valaisin on laajan Carpi sarjan keskikokoinen malli.
LEDVANCE PANEL COMPACT -tuoteperhe on nyt päivittynyt entistäkin houkuttelevammaksi valaistusratkaisuksi useisiin kohteisiin.
Entistäkin pidempi 70 000 tunnin käyttöikä ja nyt jopa viiden vuoden takuu tekevät niistä hyvän ja kustannustehokkaan ratkaisun. Valikoimassa on hyvällä CRI 80 ja erittäin hyvällä CRI 90 värintoistolla olevat paneeli-valaisimet sekä on/off- että DALI-malleina. UGR19-mallit soveltuvat mikroprismavalopinnan ansiosta erinomaisesti toimistojen työpisteiden läheisyyteen. Panel Compact -tuoteperheestä löytyvät mallit niin 600×600 kuin 1200×300 kokoisiin aukkoihin. Nyt uutuutena myös 1200×600 -mallit isojen ja häikäsemättömien valopintojen luomiseen.
Saatavana on myös kattava lisätarvikevalikoima, jonka avulla valaisin voidaan asentaa uppo-, pinta-, puolipinta- ja ripustusasennukseen. Lisäksi valaisimeen on mahdollista kytkeä ulkoinen turvavaloakkupaketti (3 h), jonka avulla moduulivalaisinta voidaan käyttää turvavalona muun valaistuksen lisäksi.
LEDVANCE Panel Compact -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -10 °C … +45 °C lämpötilassa, ne ovat IP40- ja IK02-luokiteltuja. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on jopa 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Sähkönumero | Tuotenimi | Varastoitava tuote |
PANEL COMPACT 600 – 70 000h | ||
ON/OFF – OP | ||
4136223 | PANEL COMPACT 600 33W/830 3630lm | x |
4136224 | PANEL COMPACT 600 33W/840 3630lm | x |
4136225 | PANEL COMPACT 600 33W/865 3630lm | |
ON/OFF – UGR<19 | ||
4136226 | PANEL COMPACT 600 33W/830 UGR19 3630lm | x |
4136227 | PANEL COMPACT 600 33W/840 UGR19 3630lm | x |
4136228 | PANEL COMPACT 600 33W/865 UGR19 3630lm | |
ON/OFF – UGR<19 – CRI90 | ||
4136229 | PANEL COMPACT 600 30W/940 UGR19 3120 lm | |
4136230 | PANEL COMPACT 600 35W/940 UGR19 3120 lm | |
DALI – OP | ||
4136231 | PANEL COMPACT 600 33W/830 DALI | |
4136232 | PANEL COMPACT 600 33W/840 DALI | x |
4136233 | PANEL COMPACT 600 33W/865 DALI | |
DALI – UGR<19 | ||
4136234 | PANEL COMPACT 600 33W/830 UGR19 DALI | |
4136235 | PANEL COMPACT 600 33W/840 UGR19 DALI | x |
4136236 | PANEL COMPACT 600 33W/865 UGR19 DALI | |
4136237 | PANEL COMPACT 600 35W/940 UGR19 DALI | |
PANEL COMPACT 1200×300 | ||
ON/OFF – OP | ||
4136238 | PANEL COMPACT 1200 33W/840 3630 lm | x |
ON/OFF – UGR<19 | ||
4136239 | PANEL COMPACT 1200 33W/840 UGR19 3630 lm | x |
4136240 | PANEL COMPACT 1200 35W/940 UGR19 3630 lm | |
DALI – OP | ||
4136241 | PANEL COMPACT 1200 33W/840 DALI | x |
DALI – UGR<19 | ||
4136242 | PANEL COMPACT 1200 33W/840 UGR19 DALI | x |
4136243 | PANEL COMPACT 1200 35W/940 UGR19 DALI | |
1200X600 – UGR>19 | ||
4136244 | PANEL COMPACT 1200×600 53W/840 UGR19 5830 lm | x |
4136247 | PANEL COMPACT 1200×600 53W/840 UGR19 DALI | |
Panel – Lisätarvikkeet | ||
Pinta-asennukseen – valmiiksi kootut | ||
4125446 | PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 | x |
4295612 | PL 1200 SURFACE MOUNT KIT | x |
Pinta-asennukseen – tee-se-itse | ||
4125392 | PL 600 SF MOUNT KIT H70 VAL | x |
4136251 | PL 1200X300 SF MOUNT KIT H70 VAL | x |
4125393 | PL 1200×600 SF MOUNT KIT H70 VAL | |
Uppoasennukseen | ||
4125391 | PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME | |
4125448 | PANEL 1200 RECESSED MOUNTFRAME | |
4125390 | PANEL MOUNTING CLIPS 4pcs | x |
Ripustusasennukseen | ||
4125389 | PANEL SUSPENSION KIT | x |
4125449 | PANEL SECURITY KIT 4pcs | |
Muut | ||
4136250 | PL UN CABLE EXTENSION TWIST LOCK | |
4283662 | EM CONV BOX LI AT 3H | |
4125450 | CONNECTOR BOX 5-POLE L/N | x |
4125451 | CONNECTOR BOX 5-POLE L/N/PE/DALI | x |
- kehittynyt heijastintekniikka pienessä pakkauksessa.
Ei enää aikaa vieviä valaisinasennuksia