Tämä valaisin on laajan Carpi sarjan keskikokoinen malli.

Mustan teräksen, kiiltävän messingin sekä lasin yhdistelmä tekee tästä valaisimesta todellisen katseenvangitsijan.

Sarjaan kuuluu useita erikokoisia seinävalaisimia sekä pollarivalaisin joten yhtenäisen tyylikkään pihapiirin valaistuskokonaisuuden tekeminen on helppoa.

  • Korkeus 300mm
  • Leveys 180mm
  • Syvyys 135mm
  • IP 44
  • Polttimo E 27 max 60 W
  • Tuotenro 7347-758

Snro 45 334 72   

Insaver Slim 175 UGR19 IP44 leveä kehys

Insaver Slim 175 leveä kehys on suunniteltu täydentämään Insaver Slim PIR -sarjaa.

TRIO-550 – käsiturvavalaisin sähkökatkojen varalle

TRIO-550 on ladattava LED-käsivalaisin joka on varustettu kätevällä turvavalaisin-toiminnolla sähkökatkoksien varalta. Turvavalaisin-toiminnossa ollessaan käsivalaisin syttyy automaattisesti kun liitetyn verkkovirtalaitteen sähkönsyöttö katkeaa, jolloin löydät sen pimeässä helpommin ja voit turvallisesti suunnata pimeästä tilasta ulos. Voidaan käyttää myös normi käsivalaisimena. TRIO-550 valoteho on 550 lm ja valokeilan pituus 600 metriä. USB-A ulostulo puhelimen latausta varten. Li-ion akku 3.7V 4500mAh. Toiminta-aika on 3–15 tuntia riippuen toimintatilasta. Sisältää seinätelineen, olkahihnan, USB verkkovirta- ja autolaturin sekä USB-johdon. Saatavilla kaksi eri mallia joko harmaana tai huomiovärisenä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuoteTuotekuvaus87 790 07TRIO-550 LEDLED käsiturvavalaisin harmaa87 790 95TRIO-550 LED H-VisLED käsiturvavalaisin huomioväri [/su_table]  

DEFA LedgeCircle®

innovatiivinen ja vähäeleinen muotoilu - energiatehokas ja asennusystävällinen