Ensto saneerauskeskustuotevalikoima on laajentunut muovisella pinta-asennetavalla Esteri EVS245.09P -ryhmäkeskuksella sekä pinta-asennettavalla Pikku-Waltteri EHSV140-ryhmäkeskusperheellä. Uudet keskukset sopivat loistavasti saneerauksiin ja sähköistyksen lisätarpeisiin.

EVS245.09P-ryhmäkeskus
EVS245.09P-ryhmäkeskus

Tyylikäs EVS245.09Pryhmäkeskus

Uusi muovinen ryhmäkeskus on erittäin tyylikäs ja helposti asennettava, esim. mökille tai pihapiirin vaikkapa pihavalaistuksen tai aurinkosähkön tarpeisiin.

Yhtä ja samaa tyylikästä mallia voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkotiloissa IP65 ja UV-suojauksen ansiosta. Keskusta on mahdollista myös laajentaa – varatilaa on vielä kahdeksan moduulia, joka mahdollistaa esim. yhden nelinapaisen vikavirtasuojakytkimen ja neljän johdon-suojakatkaisijan lisäyksen.

Käytettävyyttä ja asennettavuutta helpottaa 180° aukeava ovi, jonka kätisyyttä voidaan helposti muuttaa. Lisäksi kotelon etuosa irtoaa helposti avaamalla kannen alta neljä muoviruuvia.

Kestävä ja monipuolinen

  • Kotelointiluokka: IP65
  • Nimellisvirta: 25A
  • Suojausluokka: II
  • Iskunkesto: IK08
  • Väri: RAL7035
  • Vikavirtasuojakytkimiä: 1 kpl
  • Johdonsuojakytkimiä: 9 kpl (6xC10, 3xC16)
  • Varatila: 8 moduulia

 

Ryhmäkeskus pinta FE
Ryhmäkeskus Pikku-Waltteri EHSV140

Kompaktit EHSV140-saneerausryhmäkeskukset pieneenkin tilaan

EHSV140-ryhmäkeskusperheeseen kuuluu kolme eri kokoista ryhmäkeskusta, joiden korkeus on 500 mm, mutta leveys vaihtelee: 210 mm, 250 mm ja 350 mm.

Uudet ryhmäkeskukset ovat kooltaan kompakteja ja helposti asennettavia, joten ne asettuvat kätevästi saneerattaviin asuntoihin vanhalla vastaavalla mitoituksella olevan keskuksen päälle tai tilalle. Vanhan keskuksen kaapeloinnit voidaan jättää soveltuvin osin käyttöön ja ne voidaan tuoda helposti keskuksen takaseinän isosta aukkoaihiosta. Keskuksen päädyissä on huomaamattomat aukkoaihiot kaapeleiden läpivientilaipalle PMR1116.

Ryhmäkeskuksia täydentää tyhjä ryhmäkotelo, jolla voidaan koteloida olemassa olevaa keskusta tarvittaessa samaan ulkoasuun, sekä mittausmoduuli jos kWh-mittaus on uusimisen tarpeessa.

Selkeyttää ja säästää tilaa

  • Mitat: Korkeus 500, leveys 210 mm, 250 mm tai 350 mm.
  • Kotelointiluokka: IP20C
  • Nimellisvirta: 35A
  • Suojausluokka: I
  • Väri: RAL9016
  • Vikavirtasuojakytkimiä: 12 kpl
  • Johdonsuojakytkimiä: 12 kpl

 

APS laitekaapit

RA-sarjan laitekaapit RA19-sarjan laitekaappi soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön tele-, turva- ja IT-alalla. Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi pulverimaalatusta teräslevystä.

KNX-LED-valonsäätimet – monikanavaiset 210 W ja 315 W -säätimet LED-lampuille

Valonsäätimet 230 V LED-valonlähteiden sekä halogeeni- ja hehkulamppujen säätöön.  Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.

Harvia Cilindro XE black steel -mallien pilarikiukaat

Tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarpeeseen