VIPU-WAGOn tuoteperhe laajenee
Uusi pienikokoinen WAGO 221-2411 Inline-rasialiitin soveltuu erinomaisesti ledien asennukseen, johtimien jatkamiseen ja korjauksiin.
Edistykselliset palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella – EI3000-sarja
EI Electronicsin EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. EI3000-sarjan ilmaisimissa on AudioLINK-toiminto. Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. SmartLINK-moduuli mahdollistaa langattoman ketjuttamisen ja tiedonsiirron. Moduulin avulla kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet saadaan hallittavaksi etänä.
Älykkäät akkutoimiset palovaroittimet – EI650
Tyylikkäissä EI600-sarjan palovaroittimissa on suuri, huomaamaton testi- ja vaimennuspainike. RadioLink-ominaisuuden sisältävät varoittimet voidaan ketjuttaa toisiinsa. Järjestelmään voidaan kytkeä myös langaton etäohjain, jolla on helppo ohjata ja hallita järjestelmää.
Uusi Pelastuslaki 2024
Pelastuslain muutos tuo vuoden 2024 alusta alkaen vastuun palovaroittimista taloyhtiöille ja vuokra-asunnon omistajille. Taloyhtiö tai asunnon omistaja on jatkossa vastuussa asuntojen palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta, ja asukas taas palovaroittimien testaamisesta ja puhdistamisesta.
Snro | Tuote |
7139703 | 230 VAC lämpöilmaisin, EI3014 |
7139709 | 230 VAC häkävaroitin, EI3018 |
7139700 | 230 VAC optinen palovaroitin, EI3016 |
7139701 | 230 VAC yhdistelmäilmaisin, optinen ja lämpö, EI3024 |
7139711 | 230 VAC yhdistelmäilmaisin, lämpö ja häkä, EI3028 |
7140087 | akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, RadioLINK, EI650IRF |
7140000 | akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, EI650I |
Uusi pienikokoinen WAGO 221-2411 Inline-rasialiitin soveltuu erinomaisesti ledien asennukseen, johtimien jatkamiseen ja korjauksiin.
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
Nopea, helppo ja asennusystävällinen