USB-lataus on tätä päivää
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.
Dahuan 4G kameralla valvot kohdettasi missä tahansa 4G verkon kautta.
Dahuan 4G kamerassa on monia älykkäitä ominaisuuksia, kuten hälytysviiva ja tunkeutumisen tunnistus. Kamerassa on myös liiketunnistus, jonka perusteella tallennuksen voi määritellä tapahtuvaksi. Yhteys kameraan onnistuu mistä tahansa joko maksuttomalla PC ohjelmistolla (SmartPSS) tai puhelinsovelluksella (DMSS). Verkkokameraan voi myös lisätä MicroSD muistikortin tallennusta varten.
Kamerassa on Full HD-tasoinen terävä kuva ja integroidut tehokkaat IR-valot yökuvausta varten. Kamera sopii asennettavaksi sisälle tai ulos ja se on IP67 tason suojauksella. Kameran käyttölämpötila-alue on -30° C to +60° C. Virransyöttö erillisellä DC12V/1A virtalähteellä.
Snro | Tuote | Tuotekoodi |
71 398 58 | Dahua 4G IP-kamera | HFW4230M4GAS |
71 392 95 | Kytkentäkotelo |
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.
1- ja 3-vaihe suorat sekä 3-vaihe epäsuorat energiamittarit sopivat moneen sovellukseen ja tarpeeseen, MID-hyväksynnällä tai ilman.
Asennusrenkaan rakenteen ansiosta korkeuden säätö on helppoa, nopeaa ja luotettava.