Toimisto- ja työpisteasennuksissa tarvitaan yhä monipuolisemmin liityntäpisteet datalle ja multimediaratkaisuille. Uudistuneen tehalit.ecoline -kanavakalustesarjan myötä data- ja AV-liityntöjen lisäys onnistuu vaivattomasti ja klassisen tyylikkäästi. Modulaarisuuden ja suurten merkintäikkunoiden ansiosta uudet rasiat voidaan yhdistää pistorasiamoduulien kanssa yhtenäiseksi ja ammattimaiseksi kalustekokonaisuudeksi, mikä helpottaa tilan käyttöä, huoltoa ja puhtaanapitoa.
Datarasiavalikoima sisältää yhdellä tuotekoodilla helposti tilattavat valmiit rasiapakkaukset Keystone ja Actassi -liittimille liikenteenvalkoisena ja grafiitinmustana. Lisäksi laajempi valikoima eri liitinsovitteita on tilattavissa peiteosineen erillistuotteina esimerkiksi Systimax ja R&M -liittimille. Kaksiosaisten datakanavarasioiden keskiölevyt on varustettu kätevillä pölysuojaluukuilla, joten RJ45-liittimet pysyvät hyvin suojassa, kun ne eivät ole käytössä.
AV-kanavarasioiden valikoima sisältää kuusi eri vaihtoehtoa eri liityntätarpeisiin. UTUn valikoimasta laajasti löytyvät Keystone-mitoitetut AV-moduulit (esim. HDMI, USB, Audio 3,5 mm) voidaan asentaa kätevästi 1-, 2- ja 4-osaisten Keystone-multimediarasioiden kanssa. Lisäksi valikoimasta löytyy uutuutena 1- ja 2-osaiset D-sub -liityntärasiat ja yhteensopivat VGA, HDMI ja DisplayPort -liitinkaapelit. D-mitoitettuja kanava-AV -rasioita voit käyttää Neutrik XLR, Speakon, PowerCon-liittimien lisäämiseksi kanava-asennukseen. Kaikki AV-rasiat ovat tietenkin tilattavissa vakioväreissämme liikenteenvalkoinen ja grafiitinmusta.
Uudet data- ja AV-rasiat löydät Soneparin tuotevalikoimasta sähkönumeroalueilta 1476573 – 1476596 ja 7908237 – 7908239.
ABB on lanseerannut uuden ADI3M kiskoliitäntälaitteen, joka korvaa liitäntälaiteyhdistelmän ADB 3M & ADB 3M Kit. Uusi ADI3M on kiskoliitäntälaite, johon asennetaan erikseen tilattavat ADI300 syöttöliittimet (54 110 57). ADI3M säästää tilaa leveyssuunnassa ja helpottaa kaapeleiden asennusta jakokaapissa.