Enston Ali ja Alisa Dual White -työpistevalaisimet
Yksi valaisin, kaksi värisävyä
Sarjasta löytyy alasvaloja, pintaan asennettavia versioita, moduulivalaisimia sekä sisustuksellisia valaisimia. Laaja valikoima, matala asennussyvyys sekä tyylikäs linjakkuus tekevät Toledo Flat -sarjan valaisimista suosittuja. Sarjan käyttökohteita ovat esimerkiksi käytävät, hotellit, ravintolat, kokoustilat, palvelukodit ja päiväkodit.
Sarjan pyöreää Round-mallia on saatavilla viittä eri kokoa (Ø 148 mm – Ø 495 mm), tehoiltaan 5 W – 35 W. Neliskulmaisesta Square-mallista on tarjolla neljää eri kokoa (L 110 mm – L 300 mm, 5 W – 22 W). Äärimmäisen ohut valaisin soveltuu asennettavaksi matalaankin tilaan. Kutakin mallia saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Kaikki vaihtoehdot saa joko uppo- tai pinta-asennukseen. Erillinen liitäntälaite sisältyy toimitukseen.
Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L70/B10). Toledo Flat Round -sarjan valaisimiin saa lisävarusteena laadukkaan kangasverhoillun varjostimen. Värivaihtoehtoja on jopa 78.
Snro | Nimi |
Pyöreät uppoasennettavat | |
42 033 00 | Toledo Flat 5W LED 830 D148 |
42 033 01 | Toledo Flat 5W LED 840 D148 |
42 033 02 | Toledo Flat 9W LED 830 D190 |
42 033 03 | Toledo Flat 9W LED 840 D190 |
42 033 04 | Toledo Flat 18W LED 830 D255 |
42 033 05 | Toledo Flat 18W LED 840 D255 |
42 033 06 | Toledo Flat 18W 840 D255 DALI |
42 033 07 | Toledo Flat 23W LED 840 D317 |
42 033 08 | Toledo Flat 23W 840 D317 DALI |
42 033 09 | Toledo Flat 35W LED 840 D495 |
42 033 10 | Toledo Flat 35W 840 D495 mp |
Neliönmalliset uppoasennettavat | |
42 033 11 | Toledo Flat 5W LED 840 L110 |
42 033 12 | Toledo Flat 8W LED 840 L172 |
42 033 13 | Toledo Flat 18W LED 840 L225 |
42 033 14 | Toledo Flat 22W LED 840 L300 |
42 033 15 | Toledo Flat 22W 840 L300 DALI |
Pyöreä pinta-asennettava | |
42 033 16 | Toledo Flat 35W 840 D500 mp |
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
LiT by Cardin portfolio laajeni yhdellä tuotteella. Loiste tuotesarja saa uuden pituuden 600 mm.
Oletko harkinnut valaistuksen lisäämistä kotisi, kesämökkisi tai toimitilan piha-alueille?