SylFlat – nyt 50 000 tuntia
Sylflat on laaja mallisto laadukkaasti viimeisteltyjä pyöreitä erittäin matalia LED-paneeleja uppoasennukseen 50 000 tunnin eliniällä.
Valikoima jakautuu A++, Superior ja Creative sarjoihin, jotka tarjoavat entistä enemmän valoa, parempaa värintoistoa ja monipuolisia mahdollisuuksia valaista tila aivan uudella tavalla.
Saas A++ LED-valonauhat on päivitetty versio jo entuudestaan laadukkaisiin highline sarjan LED-valonauhoihin. Uudet A++ nauhat ovat energiatehokkaampia ja hyötysuhteeltaan parempia edeltäjiinsä nähden. Valontuottoa on jopa 153 lumenia / watti. A++ sarjasta löydät LED-valonauhat sisään ja ulos, sekä värilämpötilan voit valita vaihtoehdoista 3000K ja 4000K. Kaikki sarjan nauhat ovat 24V ja kaikki nauhat ovat himmennettävissä ja ohjattavissa.
Superior sarjan LED-valonauhat on suunniteltu haastaviin kohteisiin, joissa halutaan värien toistuvan mahdollisimman luonnollisesti ja oikein. Superior-nauhoissa värintoistoindeksi on 95, joten tämä tuoteperhe on täydellinen valinta gallerioihin, museoihin ja ravintoloihin, joissa värintoiston tulee olla huippuluokkaa.
Saas Creative -sarjan nauhoilla voit antaa mielikuvituksen laukata vapaasti ja luoda valaistuksia, joita ennen on ollut haastavaa luoda. Creative -LED-valonauhaperhe pitää sisällään RGBW-nauhoja, sivustavalaisevia LED-nauhoja, dynaamisia LED-valonauhoja ja paljon muuta.
Uudistuneet LED-valonauhat löytyy SLO:n valikoimista monipuolisesti. Muista myös LED-valonauhoille suunnitellut strip rail -valaisinkiskot, joilla viimeistelet asennuksen ja varmistat että tehokkaimpien LED-valonauhojen jäähdytys on riittävän tehokas.
Tilaa verkkokaupasta!
Sähkönumerot: 4131417 – 4131426, 4131433-4131435, 4133327-4133374
Sylflat on laaja mallisto laadukkaasti viimeisteltyjä pyöreitä erittäin matalia LED-paneeleja uppoasennukseen 50 000 tunnin eliniällä.
Saunan valaistusremontti vaatii usein paneeleiden avaamista, mitä ei välttämättä hyväkuntoiselle seinäverhoukselle haluttaisi aina tehdä.
Karlux on päivittänyt tutun Talas Led taajamavalaisimen tehokkaampaan 5000 lm versioon, joka on erinomainen valinta vaativampiinkin kohteisiin.