Chauvin Arnoux CA 771-jännitteenkoetin
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
Isokokoinen, taustavalaistu näyttö saatujen mittaustulosten tarkasteluun.MAP-toiminnon avulla voidaan muodostaa kartta mitattavasta pinta-alasta tai tilasta, jotta voidaan tarkistaa valon riittävyys kyseisessä tilassa. Magneettinen takakansi mahdollistaa laitteen kiinnityksen metallisille pinnoille, jolloin vältytään mittaajan muodostamilta varjoilta.
CA1110 omaa Min-, Max-, Hold- ja keskiarvotoiminnon sekä mittausarvojen tallennus ja loggaus. Kommunikointi onnistuu USB tai Bluetooth-yhteyden avulla.
Käytössä lisenssivapaa ohjelma, jonka avulla voidaan suorittaa laiteasetukset ja -konfigurointi, tarkastella mittaustuloksia etänä sekä luoda mittausraportteja.
Google Play -kaupasta on saatavilla ilmainen sovellus älypuhelimiin ja tabletteihin. Appilla voi lukea reaaliaikaisia mittaustuloksia ja tallennettuja arvoja.
Snro: 67 505 88
Snro | Nimike |
67 505 88 | CA1110 Luksimittari |
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
Uusi Fluke 1664 FC on ainoa asennustesteri, joka auttaa ehkäisemään jo kytkettyjen laitteiden vaurioitumista eristysvastusmittauksissa ja mahdollistaa mittaustulosten lähettämisen työmaalta sähköpostina älypuhelimella.
Uudet, väylään liitettävät Entes EMM -monimittarit ovat tervetullut lisä markkinoille. Hedtec Oy:n laajaa sähkölaitevalikoimaa täydentävät mittarit on helppo integroida teollisuuden laiteympäristöihin.