Spectra B400STR – tehokas xenon vilkku
Spectra-sarjan suurin strobo on 15 joulen B400STR.
Turvakytkimet ovat EMC-yhteensopivia (EMC-holkkitiivisteet on tilattava erikseen). Turvallisuus ja luotettava suorituskyky on otettu huomioon jokaisella suunnittelun osa-alueella.
ABB:n ATEX-koteloitujen turvakytkinten sarja kattaa virta-alueen 16 -125 A (IEC) ja ne soveltuvat tehoalueelle 7.5 kW… 45 kW (AC- 23A), jännitteillä 690 V saakka. Turvakytkimiä on saatavilla 3-, 4- ja 6-napaisina versioina.
Tuotteet löytyvät sähkönumeroväliltä: 36 404 55…91
Tilaa verkkokaupasta »
Satamaoperaatiot sujuvat turvallisesti SITECO:n tehokkaiden Floodlight FL 20 -valonheitinten loisteessa
ABB PowerValue RT- ja PowerScale UPS-laitteet ovat nyt saatavana SLO:n tuotevalikoimasta.ABB UPS-tuotteet ovat korkean hyötysuhteen omaavia ja kustannustehokkaita.