Nordicab-kaapelijakokaapit
Turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua
Kotimaisessa omistuksessa oleva Stera Group Oy on kansainvälinen konserni, joka työllistää noin 850 henkilöä yhdeksässä eri tehtaassa, joista 5 tehdasta sijaitsee Suomessa, 3 Virossa ja 1 Intiassa. Kaikki tele- ja sähkönjakotuotteet valmistetaan Paimion tehtaassa. Erilaisia sähköistyksen ja verkon rakennuksen tuotteita valmistetaan myös vientiin, joka suuntautuu Suomesta Ruotsin lisäksi myös Baltian maihin. Stera Paimion tehdas työllistää noin 120 henkilöä ja työntekijämäärä on viime vuosina ollut nousussa.
Kaikki suuret operaattorit ovat hyväksyneet Steran valmistamat laite- ja katujakokaapit valikoimiinsa.
Steran valmistamat katujakokaapit valmistetaan 2 mm alumiinista, jolloin ne ovat korroosionkestäviä, kevyitä ja asentajaystävällisiä käsitellä koko asennusketjun ajan. Kaapit kestävät pohjoismaisissa oloissa vuosikymmeniä ja ovat 100%:sesti kierrätettäviä. Seka sisä- että ulkokäyttöön valmistetut laitekaapit ovat mitoituksiltaan standardien mukaisia ja siten sopivat saumattomasti erilaisiin rakennus- ja asennuskohteisiin.
Snro | Tuote | Lajimerkki | Koko K x L – | syvyys 360 | |
Jakokaapit | |||||
74 050 02 | Kaappi ALJ-K 00-850 | EJK00850 850 x 400 | 850 x 400 | ||
74 050 06 | Kaappi ALJ-K 0-850 | EJK0850 850 x 600 | 850 x 600 | ||
74 050 10 | Kaappi ALJ-K 1-850 | EJK1850 850 x 850 | 850 x 850 | ||
74 050 12 | Kaappi ALJ-K 00-1200 | EJK001200 1200 x 400 | 1200 x 400 | ||
74 050 14 | Kaappi ALJ-K 0-1200 | EJK01200 1200 x 600 | 1200 x 600 | ||
74 050 18 | Kaappi ALJ-K 1-1200 | EJK11200 1200 x 850 | 1200 x 850 | ||
74 050 22 | Kaappi ALJ-K 2-1200 | EJK21200 1200 x 1050 | 1200 x 1050 | ||
74 050 24 | Kaappi ALJ-K 0-1500 | EJK01500 1500 x 600 | 1500 x 600 | ||
74 050 28 | Kaappi ALJ-K 3-1500 | EJK31500 1500 x 1350 | 1500 x 1350 |
Pylväskalustesarja soveltuu erityisesti valaisinpylväiden haaroituskytkentöihin.