Turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua
Nordicab-kaapelijakokaapit ovat uusia ja helposti asennettavia. Sarja perustuu hyväksi todettuun tuoterakenteeseen, johon on lisäksi tehty asiakaslähtöisiä parannuksia nopeuttamaan asennusta.
Nordicab on tukevarakenteinen iskun- ja säänkestävä kaappisarja, joka varmistaa turvallisen sähkönjakelun kaikissa olosuhteissa. Kaappi on läpäissyt -50 C asteen arktisen iskutestin, jolla varmistetaan rakenteiden kestävyys ja turvallisuus myös kovimmissa talviolosuhteissa.
Kaappia on saatavana kolmea eri kokoa: 00, 0 ja 1-koko ja se on varustettu 630 A:n kosketussuojattu Z-kiskostolla. Lisäksi valikoimassa on asennuslevyllä varustettu laitekaappi esim. Telecom asennuksiin.
Kaapin edut
- Integroidut kaapista ulosvedettävät jalat säästävät kuljetustilaa ja ovat heti asennusvalmiit
- Kaapin ovi poistetaan asennuksen ajaksi, jolloin työskentelytila on suurempi
- Uudet Z-kiskoliittimet ovat nopeat asentaa, kiristys kaapeliin yhdellä ruuvilla, V-liittimessä mukana suojarasva, läpinäkyvä kosketussuojaus vähentää virheellisiä liitoksia
- Metallirakenteinen kaappi on 100 % kierrätettävä
- Nordicab-kaappiin on saatavilla ilmainen suunnitteluohjelma Z-Sysplan
Käy tutustumassa tuotteisiin SLO:n verkkokaupassa
Kaapelijakokaappi Z-kiskojärjestelmällä, kotelointiluokka IP34D
Lajimerkki |
Snro |
Tuotekoodi |
Leveys |
Korkeus |
Syvyys |
Nimellis-virta |
NC350-C-SE-Z6 |
54 110 67 |
2CGD000585A3112 |
350 |
1200 |
260 |
630 |
NC600-C-SE-Z6 |
54 110 68 |
2CGD000585A3212 |
600 |
1200 |
260 |
630 |
NC850-C-SE-Z6 |
54 110 69 |
2CGD000585A3312 |
850 |
1200 |
260 |
630 |
Kaapelijakokaappi valmiiksi asennetulla asennuslevyllä (rei'itetty metallilevy), kotelointiluokka IP34D
Reikäkuva cc 38mmx38mm, reiän halkaisija 3,5 mm
Lajimerkki |
Snro |
Tuotekoodi |
Asennustilan leveys |
Asennustilan korkeus |
Asennustilan syvyys |
NC350-C-SE-M |
54 110 64 |
2CGD000585A1112 |
300 |
700 |
230 |
NC600-C-SE-M |
54 110 65 |
2CGD000585A1212 |
550 |
700 |
230 |
NC850-C-SE-M |
54 110 66 |
2CGD000585A1312 |
800 |
700 |
230 |
Lisätietoja: ABB Oy, Domestic Sales, Puhelin: 010 22 11