Pylväskalustesarja soveltuu erityisesti valaisinpylväiden haaroituskytkentöihin.

Liitinsetti sisältää kolme harmaata 4x50 LED liitintä, yhden 6x50 KeVi LED liittimen, 350 mm / 16 mm² MKEM-maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä, 350 mm / 1,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 10 ampeerin sulakkeella ja tippuvedeltä suojaavan kiinnitysalustan sulakepesän kiskokiinnitystä varten. Liittimet ovat saatavilla myös erikseen.

 

  • Turvallinen UL 94 V-0 –luokan PA66 muoviraaka-aine
  • Nimellisjännite 1000 V AC/DC
  • Kiristysmomentit ja johdinalueet merkitty liittimen kanteen
  • Kaapelien nopea ja helppo asennus kuusiokoloruuveilla
  • Valmiiksi tehtaalla liitosrasvatut kytkentätilat
  • Tolppaliittimet ovat FI-hyväksyttyjä oikosulkutestattuja liittimiä

 

Snro Tuotekoodi Tyyppi
19 142 73 VC02-0069 Pylväskalustesarja 3x 4x50 mm², 1x 6x50 mm² sulakepesällä

Sivuliitäntäinen ZLBM-jonovarokekytkin aikaisempaa kapeampi

Sivuliitäntäisiin ZLBM-jonovarokekytkimiin on tehty tuoteparannus; kaapeliliittimet ovat täysin uudet.

Vikavirtasuojattu Tsafe 4S pistorasia Suomesta

Taelek Tsafe 4S on vikavirtasuojattu pinta-asenteinen maadoitettu neloispistorasia. Tuote on sekä suunniteltu että valmistettu Suomessa.