DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijat
Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen
S200C-sarja on helppo asentaa, sillä syöttökaapeli on mahdollista kytkeä sekä ala- että yläpuolelle. Kytkentä onnistuu sekä kaapeleilla että virtakiskoilla.
Sarjaan voidaan yhdistää lisävarusteena saatavat apu- ja hälytyskoskettimet.
S200C-johdonsuojakatkaisijoilla on globaalit hyväksynnät useisiin eri käyttösovelluksiin, kuten saneerauskohteet, OEM-laitevalmistajat, merenkulkuala ja raideliikenne, johon löytyy omat erikoismallit.
— 01
S2011C:
1P+1P 1:ssä moduulissa – 6 kA:n katkaisukyky, B- ja C-laukaisukäyrillä nimellisvirta jopa 20 A.
— 02
S202C:
2P 1:ssä moduulissa – katkaisukyky 6–10 kA, B- ja C-laukaisukäyrillä nimellisvirta jopa 6 kA. Löytyy myös 10 kA ja raideliikennemallit.
— 03
S203C: 3P 2:ssa moduulissa – 6 kA:n katkaisukyky, B- ja C-laukaisukäyrillä
nimellisvirta jopa 32 A.
— 04
S204C: 4P 2:ssa moduulissa – 6 kA:n katkaisukyky, B- ja C-laukaisukäyrillä
nimellisvirta jopa 32 A.
— 05
G2C-apu- ja hälytyskoskettimet
Siemens on tuonut markkinoille johdonsuojasarjan, joka on erityisesti tarkoitettu laitteistojen suojaukseen, siitä sarjan englanninkielinen lyhenne: CBE eli circuit breaker for equipment.
Schneider Electricin uusi energiatehokas TeSys D Green -kontaktori on helppo valita, asentaa ja käyttää.