Ratio Solid on haluttu latauskokonaisuus rivi- tai omakotitalossa asuville. Paljon kysytyt ominaisuudet löytyvät nyt yhdestä paketista ja aurinkosähkön ohjaus suoraan ladattavaan autoon mahdollistaa maksimaalisen hyödyn saada kotona tuotettu energia omaan käyttöön.
Lisäksi Ratio Solidissa on dynaaminen kuormanhallinta vakiona. Näin et ylikuormita autoa ladatessa talosi verkkoa missään tilanteessa. Markkinoiden nopein asennusratkaisu avattavilla virtamuuntajilla mahdollistaa kustannustehokkaan kokonaisasennuksen, tarjoten näin parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.
Suomen autokannassa on runsaasti polttomoottorillisia autoja, jotka tarvitsevat perinteisiä lämmitystolppia pysäköintialueille. Kuitenkin sähköautokanta kasvaa voimakkaasti, jolloin pysäköintialueille tarvitaan myös latausasemia. UTU-X on kätevä ratkaisu sekä autojen lämmittämiseen että sähköautojen lataamiseen.
UPerinteisen polttomoottoriauton lämmittäminen tai sähköauton lataaminen on äärimmäisen yksinkertaista. UTU-X lupaa käyttäjälleen onnistuneen käyttäjäkokemuksen.
Vaihda perinteinen piharasiasi UTU X:ään, jolloin kaikki ovat tyytyväisiä. Tuotteen asennus on äärimmäisen yksinkertaista.
UTU-X laitteet ovat turvallisia niin loppukäyttäjälleen kuin asentajalleen. Ne on tyyppitestattu FIMKOlla ja täyttävät viimeisimpien standardien vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Laitteiden tuotekehityksessä on korostettu asennettavuutta, käyttökokemusta ja turvallisuutta sekä laitteiden soveltuvuutta Pohjolan olosuhteisiin. Tumma ajaton design varmistaa laitteiden sopivuuden myös tulevaisuuden trendeihin.
UTU-X ominaisuuksia
Lämmitys ja hidas lataus yhdestä asemasta
Helppo asentaa ja käyttää
Korkea luokitus IP44 ja IK10
Turvallinen käyttää pitkissäkin käyttöajoissa – FIMKOn sertifioima
Kestää hyvin vaihtelevia ja rankkojakin olosuhteita
Vaivaton asennus seinälle, pylvääseen tai selät vastakkain
Kun erilaiset sähkölaitteet ja sähköinen liikenne lisääntyy myös energian tarve kasvaa. UTU on kehittänyt vakioidut latausasemien syöttökeskukset ja latausjakokaapit varmistamaan riittävää sähköistystä ja latauskentän sähkönsyötön turvallisuutta.
GAROn GLB- ja TWIN-asemat on suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen. Niissä on vakiona mm. dynaaminen kuormanhallinta, joka valvoo, ettei kiinteistön pääsulakkeita ylikuormiteta.